カテゴリ

  • 測定用品(139)
    • 直尺(73)
    • 曲尺(1)
  • 事務用品(63)
    • 直線定規(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電動工具(13)
  • 作業工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
校正証明書
JIS規格取得
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直尺 300mm」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
698税込768
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(273件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
300mm ステンレス直尺 エスコ300mm ステンレス直尺エスコ
845税込930
1枚
当日出荷
上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
300x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ300x30mm 直 尺(ステンレス製)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
エスコ品番EA720YC-30A材質ステンレス
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
549税込604特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
三角スケール LION (ライオン事務器)三角スケールLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
909税込1,000
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付 シンワ測定カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付シンワ測定(21件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
方眼直定規 アクリル製 シンワ測定方眼直定規 アクリル製シンワ測定(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
先生おすすめ直定規 レイメイ藤井先生おすすめ直定規レイメイ藤井(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIシンワ測定(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺PLUS(プラス)[文具]
959税込1,055
1本
当日出荷
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)ビニールケース入りJIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)シルバー
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]ペーパーカッターPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装グレー細断方法細断式
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
ステンレス直尺 M&Mステンレス直尺M&M
339税込373
1個
当日出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工 目盛が消えにくい!電着エッチング加工
用途長さの測定・線引き・カッティングに材質本体:ステンレス鋼
ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨステンレス直定規C型JIS1級コクヨ(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
アクリル定規 メタルガイド付 伊藤忠リーテイルリンクアクリル定規 メタルガイド付伊藤忠リーテイルリンク
149税込164
1個
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付材質アクリル、18-8ステンレス透明
アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール快段目盛一般用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
竹ブラシ 豚毛 好川産業竹ブラシ 豚毛好川産業
149税込164
1本
当日出荷
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄材質豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
スベラナイカッティング定規 レイメイ藤井スベラナイカッティング定規レイメイ藤井(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合測定範囲(cm)30材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール質量(g)60(包装資材含む)エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 070
直定規 再生PET PLUS(プラス)[文具]直定規 再生PETPLUS(プラス)[文具]
379税込417
1本
当日出荷
デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業などの用途に。目盛り数字が大きく見やすいフォント。透明で下地が見えるので、位置あわせも簡単。テーパーカットのエッジつき定規なので、定規をひっくり返して使用すれば、線を引いてもインクがにじまずキレイ。カッターの刃もあたりにくいので、定規が傷みにくいです。軽くて使い易いので、学校やご家庭、オフィスなどで幅広くお使いいただけます。
透明
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
デジタルプロトラクター シンワ測定デジタルプロトラクターシンワ測定(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
669税込736
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
木製定規 極(きわみ) Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極(きわみ) WアーチKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55厚さ(mm)7
三角定規 アクリル製 シンワ測定三角定規 アクリル製シンワ測定(5件のレビュー)
989税込1,088
1組(2枚)
当日出荷
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 直尺付SK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
検測ロッド マイゾックス検測ロッドマイゾックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
直尺 300mm SK11直尺 300mmSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)300
カッティングスケール NTカッターカッティングスケールNTカッター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
アルミ定規 30cm クツワアルミ定規 30cmクツワ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質アルミニウムブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30測定範囲(cm)30