カテゴリ

  • 建材・エクステリア(28)
  • 接着剤・補修材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)

「瞬水」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
たてとい 瞬水 S15 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1セット(4個)
7日以内出荷
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75適合S15
たてとい 瞬水 S15 たてとい Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 たてといPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット(20本)
8日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてといです。
適合S15長さ(mm)3000
たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
カーポート用角たて樋 アイモニカカーポート用角たて樋アイモニカ(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
止水セメント サンホーム止水セメントサンホーム(14件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター ワンショットPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
799税込879
1本(220mL)
欠品中
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
急結接着セメント サンホーム急結接着セメントサンホーム(4件のレビュー)
599税込659
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28危険物の類別非危険物
たてとい 瞬水 S15 エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 エルボPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(12個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
たてとい 瞬水 S15 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(4個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サイズS15
microSDXCメモリーカード KENWOODmicroSDXCメモリーカードKENWOOD
6,998税込7,698
1台
当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
microSDXCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENTmicroSDXCカード UHS-I U3 Class10SUPER TALENT
7,998税込8,798
1個
欠品中
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
たてとい 瞬水 S15 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角丸チーズふた付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(4個)
7日以内出荷
枝管が丸で角に落とすチーズです。
適合S15接続たてとい直結枝管たてとい60・VU50
雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)雨樋部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
microSDHCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10SUPER TALENT
4,598税込5,058
1個
欠品中
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
アーローQ マノールアーローQマノール
9,398税込10,338
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
たてとい 瞬水 S15 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(4個)
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
付属品落ち葉よけ適合S15接続エルボカン合
瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合アイリスオーヤマ
55,980税込61,578
1個
欠品中
業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。 かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。 瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。 量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。 量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。 銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。 メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。 お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック寸法(mm)249×353×239質量(g)6100材質PP、PET、SUS電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1240最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)年間消費電力量(kWh/年)89.4消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約0.9(収納式)付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間仕様【蒸発水量】43.2g
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え はいとい用 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え はいとい用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット(30個)
7日以内出荷
はいとい用雨樋固定具です。
足長(mm)250材質プラスチック+ステンレス適合S15
VOICEPEAK 水奈瀬リト AHSVOICEPEAK 水奈瀬リトAHS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
「VOICEPEAK 水奈瀬リト」は、声優「紙本瞬」の声を元に制作した、落ち着いた柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。 最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。 通常読み上げの他「幸せ」「怒り」「悲しみ」「ささやき」「二日酔い」という5種の感情表現にも対応しています。 他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。 おまけで「VOICEPEAK フリモメン」を収録。
その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須機能テキスト入力&音声合成/イントネーションの調整/音声の各種パラメータ変更/プリセット/音声保存/辞書登録メモリー2GB以上HDDインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux(Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー)、AppleシリコンMac(Apple M1以上)、OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
1.3kg 超早強性接着セメント(3分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(3分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(10分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
たてとい 角丸エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸エルボPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
4日以内出荷
サイズS30×60(105°)分類たて系列部材
たてとい 瞬水 S15 たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 たて継手Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1セット(12個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス) Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
4日以内出荷
サイズS30仕様パッチン式分類パッチン控
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック足長(mm)60
たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 マルチエルボPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1セット(4個)
7日以内出荷
スライドさせて角度を変えられるエルボです。
適合S15角度(°)100~135
たてとい 瞬水 S15 飾ります Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 飾りますPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角ますPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
たてとい 瞬水 S15 P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 P型集水器Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット(4個)
7日以内出荷
落とす水を集めて1つに落とします。
適合S15接続たてとい直結
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)40
たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 一般地用 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 一般地用Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1セット(4個)
7日以内出荷
外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
適合S15長さ(mm)可動部分:80~110角度(°)90
たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 積雪地用 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 積雪地用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1セット(4個)
7日以内出荷
外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
適合S15長さ(mm)可動部分180~210角度(°)90
たてとい 瞬水 S15 くるくる継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 くるくる継手Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(12個)
7日以内出荷
落とす角度を変えられるたて継手です。
適合S15
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え 直足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え 直足Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
パッチン式の雨樋固定具です。
適合S15素材プラスチック+ステンレス
たてとい 瞬水 S15 軒天ソケット Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 軒天ソケットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(8個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
接続エルボカン合適合S15
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え 打込み Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え 打込みPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(30個)
7日以内出荷
打込みタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)80