カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 縫製用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「竹尺 1m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)竹尺 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
清原 甲賀流 竹尺 KIYOHARA(清原)清原 甲賀流 竹尺KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
竹ものさし 櫛田度器製作所竹ものさし櫛田度器製作所
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ シンワ測定竹製ものさし30cm上下段1mmピッチシンワ測定(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30材質質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4長さ許容差(mm)±0.5
竹尺 センチ付き竹差し 日本紐釦貿易竹尺 センチ付き竹差し日本紐釦貿易
759税込835
1本
翌々日出荷
かね尺 SK(新潟精機)かね尺SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途建築の印付けに。
竹尺 竹差し 細巾 日本紐釦貿易竹尺 竹差し 細巾日本紐釦貿易(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(273件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
竹ザシ 広島竹ザシ広島
799税込879
1個
5日以内出荷
竹尺 日本紐釦貿易竹尺日本紐釦貿易
669税込736
1個
5日以内出荷
直定規 アクリル製 シンワ測定直定規 アクリル製シンワ測定(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
竹尺 袋入 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]竹尺 袋入ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
葉緑素計 コニカミノルタ葉緑素計コニカミノルタ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
裁断用クリップ アイエヌジー裁断用クリップアイエヌジー(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
くじら尺 BeHAUSくじら尺BeHAUS
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
用途和裁の印付けに全長(mm)758全幅(mm)22厚さ(mm)4材質質量(g)45