カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「筒 30cm」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも。便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも。材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。色ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKO

    PET円筒ケース(クリスタルボックス)

    HEIKO(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
    材質A-PET商品タイプ本体
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    光(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • 透明ABS丸パイプ 光モール

    透明ABS丸パイプ

    光モール(28件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル透明パイプ 光

    アクリル透明パイプ

    光(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
    長さ(mm)1000
  • アクリル円柱 光

    アクリル円柱

    光(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
  • 透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明塩ビパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
    用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • クラフト丸筒 銀鳥産業

    クラフト丸筒

    銀鳥産業(16件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
    用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
  • アルミ丸パイプ(ホビー用) 光

    アルミ丸パイプ(ホビー用)

    光(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
    材質アルミ
  • PET円筒ケース12P HEIKO

    PET円筒ケース12P

    HEIKO(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(12個)
    当日出荷
    透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
    材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50商品タイプ本体
  • 巻きダンボール 三友

    巻きダンボール

    三友(19件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    用途引越しなどの緩衝材に。加工ラミネート
  • 透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー

    透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

    ホッティーポリマー(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
    用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)

    18-8 目盛付 寸胴鍋

    AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
    材質SUS304
  • ホッカイボイド 1m 北海紙管

    ホッカイボイド 1m

    北海紙管(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(4本)
    当日出荷から14日以内出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
  • ホッカイボイド 2m 北海紙管

    ホッカイボイド 2m

    北海紙管(16件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(2本)
    当日出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
  • アクリルパイプ ケニス

    アクリルパイプ

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1組(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PMMA
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • 丸筒・黒クロス(巻込) 銀鳥産業

    丸筒・黒クロス(巻込)

    銀鳥産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(12本)
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φcm)5
  • 標準給排気筒直出付 サンポット

    標準給排気筒直出付

    サンポット
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌々日出荷
  • 多機能ブーツ太筒 BN-870 5L 阪神素地

    多機能ブーツ太筒 BN-870 5L

    阪神素地
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    5日以内出荷
    履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
    用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑サイズ5L適合サイズ(cm)30.0~30.5履口回り(cm)56
  • 角筒・ワニ皮(金具) 銀鳥産業

    角筒・ワニ皮(金具)

    銀鳥産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    外寸(cm)4.5
  • 軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
  • 角筒・黒クロス(金具) 銀鳥産業

    角筒・黒クロス(金具)

    銀鳥産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(12本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    外寸(cm)4.5
  • カラー長靴先芯入り太筒 FX-875 5L 阪神素地

    カラー長靴先芯入り太筒 FX-875 5L

    阪神素地
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    5日以内出荷
    履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
    用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑サイズ5L適合サイズ(cm)30.0~30.5履口回り(cm)56
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    ミドリ安全
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    質量(g)1600種類安全靴材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐滑足幅EEE丈(cm)35.5材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
  • ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ゾナG-3耐油ウレタン裏 弘進ゴム

    ゾナG-3耐油ウレタン裏

    弘進ゴム
    ¥4,698税込¥5,168
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。
    形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(26cm)標準質量(g/片足)700(26cm)機能4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合靴タイプ長靴
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • 作業長靴 ワークエース ミドリ安全

    作業長靴 ワークエース

    ミドリ安全
    ¥3,898税込¥4,288
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
    用途水を扱う作業など形状ハイカット質量(kg)1.57種類作業靴長さ(cm)35足幅EEE靴タイプ長靴
  • 伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー 山崎実業

    伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー

    山崎実業
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷
    幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。
    材質PS樹脂質量(g)500間口(mm)300~455耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80
  • 耐針手袋 日光物産(NIKKO)

    耐針手袋

    日光物産(NIKKO)
    ¥9,298税込¥10,228
    1双
    当日出荷
    耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
    用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。材質Punkban、Tenactiv色オレンジ入数(双)1ゲージ数13
  • 自己導尿カテーテル スピーディカテ (R) コンパクトM コロプラスト

    自己導尿カテーテル スピーディカテ (R) コンパクトM

    コロプラスト
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    収納ケースは約19cmですが、導尿時はスライド式カテーテルによりカテーテルは30cmまで伸長します。スムーズな挿入りが可能な親水性コーティング付きのスライド式使い捨て自己導尿カテーテルです。等張液入りの内筒に納められていますので開封後すぐに使用でき、潤滑ゼリーの塗布や消毒剤などの準備が不要です。
    仕様ポリビニルピロリドン等張液材質カテーテル/PU(ポリウレタン)・メチルメタクリエート・ブタジエン・スチレン共重合体)全長(mm)330タイプ男性用先端2孔式側孔外径先端12Fr/手元18Frアズワン品番7-2946-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 万華鏡工作セット ケニス

    万華鏡工作セット

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
    付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
  • 作業長靴 W2100 ミドリ安全

    作業長靴 W2100

    ミドリ安全
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
    用途ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)2色ホワイト高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
  • 【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付) アンデス電気

    【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付)

    アンデス電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
    用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要測定範囲10~1236000個/cc容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上)質量(g)400以下使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)2.1電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く)対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A)測定時間0.25秒/回(検出)表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)サンプリング風量/約500cc/秒解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上記憶データ数最大27000データ(30分×15回)測定分解能(個/cc)10