カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(243)
- 空調・照明・電設資材(128)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 切削工具(82)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 測定用品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 機構部品(11)
- 電気材料(10)
- 作業工具(7)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- OSG(オーエスジー)(20)
- SK11(14)
- SMC(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- アソー(16)
- エスコ(17)
- シンコー[継手](13)
- フジトク(18)
- 井筒製作所(9)
- 十川ゴム(24)
- 岩崎電気(47)
- 島田電機(33)
- 日本シーム工業(19)
- 旭計器工業(12)
- 未来工業(12)
- 第一計器(18)
- 長野計器(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「管 pf1/2」の検索結果

径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥8,698税込¥9,5681本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
径違ニップル
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
安全増防爆フレキ
島田電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4
アサダ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
CD管・PF管用 仮枠ジョイント
未来工業¥989税込¥1,0881セット(10個)翌日出荷間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
CD管コネクタ (GSタイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌日出荷キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!用途ボックスとCD巻との接続に使用します色オレンジ材質(本体)ABS寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用平行ネジプラグゲージ PF
測範社¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷から51日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801セット(12個)当日出荷管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
...