カテゴリ
- 梱包用品(106)
- 麻ロープ(8)
- ナイロンロープ(11)
- 綿ロープ(6)
- ビニロンロープ(34)
- ポリエステルロープ(28)
- PPロープ(9)
- 安全保護具(109)
- 周辺器具 墜落制止用器具(69)
- 介錯ロープ(14)
- 物流用品(61)
- 繊維スリング(3)
- トラック輸送・安全用品(18)
- トラック/荷掛ロープ(1)
- 建築金物(73)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 電気材料(23)
- 防災用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(19)
- 厨房用品(12)
- 保管用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(4)
- 研磨材(4)
- 農具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全標識(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- まつうら工業(15)
- TRUSCO(5)
- 東京製綱(28)
- ユタカメイク(16)
- 高木綱業(28)
- ツヨロン(藤井電工)(32)
- キョーワ(ネット)(11)
- サンコー(タイタン)(10)
- 日興製綱(29)
- 名古屋製綱(48)
- BEST(ベスト)[金物](72)
- エスコ(35)
- 大和電業(21)
- 稲葉製綱(17)
- 糸代製綱(14)
- ノーブランド(14)
- キャンパルジャパン(14)
- 未来工業(10)
- Silky(ユーエム工業)(9)
- ブランドをもっと見る
「綱」の検索結果

綱引きロープ(麻)
まつうら工業¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から14日以内出荷サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付用途運動会やイベントの綱引きに仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
綿ロープ
まつうら工業(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
綱引きロープ(麻)
まつうら工業¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付用途運動会やイベントの綱引きに仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
麻ロープコイル巻き
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
ポリエステルロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
JISナイロンロープ
高木綱業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
マニラロープ(サイザル染ロープ)
近江屋ロープ¥4,398~税込¥4,838~1巻3日以内出荷から13日以内出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
マニラロープドラム巻
ユタカメイク¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から翌々日出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
法面用シグナルロープ(親綱)
まつうら工業¥31,980~税込¥35,178~1巻12日以内出荷ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)色白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
テント張綱ストレッチコード
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4本)当日出荷材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)寸法(mm)(約)160×8
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT
サンコー(タイタン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
親綱用大型フック
サンコー(タイタン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6813材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50ロック機能なし
支柱用親綱 仮設工業会認定品
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
親綱・介錯(青)ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)仕上り寸法(m)7材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
丸ゴムロープ
糸代製綱(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
垂直親綱 TSR-24
サンコー(タイタン)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
垂直親綱 TSR-29
サンコー(タイタン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
親綱ロープ(交換用)
エスコ¥11,100税込¥12,2101巻翌日出荷親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
...