カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 科学研究・開発用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 厨房用品(22)
- 電気材料(20)
- 機構部品(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 作業工具(7)
- 制御機器(5)
- 測定関連サービス(5)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- tantore(36)
- RS PRO(30)
- あみのエーワン(14)
- 椿本バルクシステム(12)
- エスコ(11)
- Kordz(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- cotta(6)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- TKG(5)
- 第一機材(5)
- グリーンクロス(5)
- 旭産業(点検窓)(5)
- 愛和産業(5)
- アズワン(4)
- TRUSCO(4)
- 大田計器製作所(4)
- PROX(プロックス)(4)
- アウス(3)
- ブランドをもっと見る
「網 3mm」の検索結果

ステンレス土フルイ
千吉(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
土フルイ替網
千吉(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
ネット交換式ゴミすくい網用替え網
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(3枚)当日出荷ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り材質ポリエチレン寸法(cm)40×45網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス メッシュロール巻
光(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプロール巻線径(Φmm)0.3比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
すくい網 EA340XGシリーズ
エスコ¥9,980税込¥10,9781個翌日出荷柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄繰り返し・詰め替え対応
塩ビパンチングプレート
アズワン(1件のレビュー)¥5,860~税込¥6,446~1個当日出荷塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)3
【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm
ダイイチ¥6,120税込¥6,7321枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラック規格440T/90本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)3.2特性防炎目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
樹脂成型ネット
エスコ¥1,690税込¥1,8591巻当日出荷から翌日出荷PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。寸法(m)0.45×1
小品盆栽用鉢底網
喜久和¥649税込¥7141個(5枚)翌々日出荷網目が3mmと通常より細かく、小品盆栽や多肉植物などの小物の鉢などに適しています。鉢やプランターの底に敷くネットです。入数(枚)5寸法(cm)約14×20網目(mm)約3
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
防鳥網専用張りロープ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷防鳥網専用に用意された設置用ロープ。網目の滑りがよく、ネットを痛めません。 防鳥網のサイズに応じて必要な数量をご用意ください。用途防鳥網の設置時に使用する防鳥ネット設置用ロープ。太さ(Φmm)3
タモ網 ナイロン製特殊レース網
アズワン¥7,740~税込¥8,514~1個翌々日出荷から6日以内出荷特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
ネジ式三角網ヘッド 33cm
あみのエーワン¥9,200税込¥10,1201個当日出荷ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。質量(g)約325ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)33×32.4×2網目(mm)約3深さ(cm)網:41
SA業務用焼物網・タフロス バネ付取手
TKG¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から翌々日出荷丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!Φ2.5mm クリンプ13mm目形状角
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
窓枠(網入りガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,334~税込¥12,467~1個4日以内出荷から7日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
DO-EN18-8ガストロノームパン用網
TKG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷DO-EN18-8ガストロノームパンの以下サイズで使用可能です。 2/3 823.04S(深さ 65mm) 2/3 823.06S(深さ100mm)サイズ2/3用間口W×奥行D(mm)290×260TKG品番9-0114-1001TKG品番(2017)6-0112-0901
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)
椿本バルクシステム¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から13日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
KIKIME amime プレート 半月 純金網×ホワイト
cotta¥5,998税込¥6,5981セット(1セット)3日以内出荷日本一の陶磁器生産量を誇る岐阜県土岐市の美濃焼と、金属加工の街として世界的にも知られる新潟県燕市の技術が融合した器です。 釉薬の表情が豊かなモダンな美濃焼のプレートと網がワンセットに。 揚げ物はからっと揚げたての食感を最後まで楽しむことができ、蒸し物や水気のある食材にもぴったり。 網を外せば、料理を選ばないシンプルなプレートとして日常の食卓で活躍します。 1つ1つ手作業で作られているため、形 、サイズ、釉薬色の色ムラ、釉薬のたれに個体差がございます。 色によって釉薬が薄くなってしまう箇所があり、焼成時に焼け色がついてしまう場合がございます。材質皿:陶器(美濃焼)/網:18-8ステンレス(燕市)金メッキ仕上げ色純金網×ホワイトサイズ半月寸法(Φ×mm)皿:直径225×H28/網:200×100×H3レンジ可(皿のみ)食器洗浄機可