カテゴリ

  • 建築金物(24)
    • ドレン養生(24)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
    • その他左官・塗装用具(5)
  • 塗料(2)
    • 防水材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「脱気筒」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IU脱気筒 アイユIU脱気筒アイユ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
屋上防水に適したステンレス製
用途防水用材質ステンレス製付属品ステンレスビス(プラグ付)
脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)脱気筒LSTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
ステンレス脱気筒 YOKOHAMA(横浜ゴム)ステンレス脱気筒YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1箱(1個)
7日以内出荷
通気緩衝工法用の脱気筒です。
仕様ABS樹脂・ステンレスキャップ付高さ(mm)200危険物の類別非危険物台座径(Φmm)220
ハクスイ ステンレス脱気筒 白水興産ハクスイ ステンレス脱気筒白水興産
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
脱気筒
ダモ脱気筒一般用 丸型 山装ダモ脱気筒一般用 丸型山装
6,798税込7,478
1個ほか
5日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
ダモ脱気フィルター 山装ダモ脱気フィルター山装(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。 従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。 水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。 特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。 通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。 厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。 フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。 優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。 保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。 押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。 フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。 押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚
ステンレスミニ脱気筒 尾崎亀商店ステンレスミニ脱気筒尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2個)
4日以内出荷
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
アルミ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)アルミ脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)外形寸法(mm)180×163×221可動範囲(mm)筒上下可動:約60
ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
ハマタイト クイッ急 NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト クイッ急 NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
949税込1,044
1本(320mL)
欠品中
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能グレイ成分1成分形ポリウレタン系シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ステンレス 脱気筒 N 野口興産ステンレス 脱気筒 N野口興産
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ステンレス 脱気筒 N
塩ビ 脱気筒 孫悟空ドレン塩ビ 脱気筒孫悟空ドレン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)直径(Φmm)底板:186寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称塩ビ脱気筒
J-turbo防水セット 尾崎亀商店J-turbo防水セット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等質量(g)約530g(ガスボンベ含まず使用時間(分)約450(ガス量で変化します)熱風温度(℃)約400~700
一般防水用 脱気筒 角型 孫悟空ドレン一般防水用 脱気筒 角型孫悟空ドレン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 角型底板寸法(mm)200角
侍ステン脱気筒角型 尾崎亀商店侍ステン脱気筒角型尾崎亀商店
6,598税込7,258
1箱(2個)
4日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)177台座寸法(mm)200×200筒径(Φmm)76
ガスウェルW本体セット 尾崎亀商店ガスウェルW本体セット尾崎亀商店
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時)品番OK85612熱風温度(℃)約650適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
ユニオン 脱気筒 TPO 孫悟空ドレンユニオン 脱気筒 TPO孫悟空ドレン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178全高(mm)178外径(Φmm)中筒:40.4呼称ユニオン脱気筒 TPO関連資料(1.13MB)底板寸法(mm)200角取扱説明書(0.61MB)
塩ビ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)塩ビ脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
サイド脱気筒 孫悟空ドレンサイド脱気筒孫悟空ドレン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113全高(mm)180外径(Φmm)中筒:32呼称サイド脱気筒底板寸法(mm)140×98
脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)脱気盤TSオリジナル(高翔産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
肉厚ステンレス使用 ! シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス筒内径(Φmm)42
侍脱気筒塩ビシート用丸型 尾崎亀商店侍脱気筒塩ビシート用丸型尾崎亀商店
9,398税込10,338
1箱(2個)
5日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)193台座寸法(mm)Φ190筒径(Φmm)60.5
ウベ メルトーチ 脱気筒 (ステンレス) MUマテックスウベ メルトーチ 脱気筒 (ステンレス)MUマテックス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
脱気装置
危険物の類別非危険物
CKオールステンレス 脱気筒 中央建材工業CKオールステンレス 脱気筒中央建材工業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型 山装ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型山装
14,980税込16,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×材質ステンレスSUS304
一般防水用 脱気筒 丸形 孫悟空ドレン一般防水用 脱気筒 丸形孫悟空ドレン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)直径(Φmm)底板:190全高(mm)170寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 丸形
断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン断熱防水用 脱気筒 一重型孫悟空ドレン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。 脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)220外径(Φmm)中筒:42呼称断熱防水用 一重型底板寸法(mm)200角
断熱防水用 脱気筒 二重型 孫悟空ドレン断熱防水用 脱気筒 二重型孫悟空ドレン
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。 セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)主脱気筒:220外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32呼称断熱防水用 二重型調整範囲(mm)170~270底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
プラスチック ベンチレーター S&Sプラスチック ベンチレーターS&S
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
プラスチック脱気筒 色=黒
ダモ脱気筒一般用 角型 山装ダモ脱気筒一般用 角型山装
13,980税込15,378
1ケース(2個)
5日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置材質ステンレスSUS304適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
緑化断熱用 脱気筒 孫悟空ドレン緑化断熱用 脱気筒孫悟空ドレン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)610外径(Φmm)中筒:42呼称屋上緑化用底板寸法(mm)200角
ミニ脱気筒 孫悟空ドレンミニ脱気筒孫悟空ドレン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
サンテック ニューワンウェイ脱気筒 SUNTECHサンテック ニューワンウェイ脱気筒SUNTECH
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
脱気筒
KOステン脱気筒 尾崎亀商店KOステン脱気筒尾崎亀商店
10,980税込12,078
1箱(2個)
5日以内出荷
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)210台座寸法(mm)Φ180筒径(Φmm)50