カテゴリ

  • 研磨材(18)
    • 研磨粒・砂・ペースト(7)
    • バフ(1)
  • 学童・教育用品(152)
    • 墨/墨汁(129)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 木工用接着剤(2)
    • 弾性接着剤(1)
  • 塗料(1)
    • ワックス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • 墨汁(1)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「膠」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呉竹膠液/180ml 呉竹

    呉竹膠液/180ml

    呉竹
    399税込439
    1本(180mL)
    当日出荷
  • ニカワ H&H

    ニカワ

    H&H(1件のレビュー)
    429税込472
    1個(20g)
    当日出荷
    金剛砂の接着用
    アズワン品番64-5127-77
  • 膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業

    膠(ニカワ)

    冨士トンボ礦業
    859税込945
    1袋(200g)ほか
    7日以内出荷
    動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
    用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン

    タイトボンド オリジナル木工用接着剤

    フランクリン(88件のレビュー)
    599税込659
    1本(115mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン

    タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤

    フランクリン(59件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(115mL)ほか
    当日出荷
    非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
    用途屋内外。主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cps主な用途木材オープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(523件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(2kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • 木工用みつろうクリーム 尾山製材

    木工用みつろうクリーム

    尾山製材(32件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
    用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
  • のぎく1.0 呉竹

    のぎく1.0

    呉竹
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 一般書作品用 幽玄な味のある紫系。伸び・渇筆に妙味があります。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおり、運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)22×10×83(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)1.0丁型
  • 金剛砂 ポリ容器入り NANIWA(ナニワ研磨工業)

    金剛砂 ポリ容器入り

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
  • 消える墨汁 エスコ

    消える墨汁

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
    エスコ品番EA581DB-1容量50cc主成分染料、グリコール、膠料、水
  • 金剛砂 サンタイガー

    金剛砂

    サンタイガー(14件のレビュー)
    679税込747
    1本(180g)
    当日出荷
    用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。容量(g)180
  • 研磨剤(金剛砂) H&H

    研磨剤(金剛砂)

    H&H
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
    粒度#120程度アズワン品番64-5127-76
  • カラーペーパー 冨士トンボ礦業

    カラーペーパー

    冨士トンボ礦業
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。
    用途DIYや学校教材等幅広く使用されています寸法(mm)約230×280基材CW砥粒WA粘着剤膠(G/G)
  • 顔彩耽美 パールカラーズ 6色セット 呉竹

    顔彩耽美 パールカラーズ 6色セット

    呉竹
    1,398税込1,538
    1セット(6色)
    翌々日出荷
    きらきらと上品に輝く、色鮮やかなパール調の顔彩です。にじむはがきとの相性が良いです。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
    寸法(mm)194×16×706色セット質量(g)77素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP繰り返し・詰め替え対応
  • 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業

    洋紙研磨紙 シート

    冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
    用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
  • 書芸呉竹 紫紺 呉竹

    書芸呉竹 紫紺

    呉竹
    2,298税込2,528
    1本(1L)ほか
    翌々日出荷
    純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 濃墨では深い紫紺を呈し、淡墨では柔らかな紫系。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • Aクロスロール 理研コランダム

    Aクロスロール

    理研コランダム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
    用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
  • 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業

    洋紙研磨紙 シート

    冨士トンボ礦業
    429税込472
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
    寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
  • 開明墨汁 横口 開明

    開明墨汁 横口

    開明
    379税込417
    1本(180mL)
    当日出荷
    伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。
    材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231
  • 書道液 かな用液 60ml 呉竹

    書道液 かな用液 60ml

    呉竹
    899税込989
    1個(60mL)
    翌々日出荷
    運筆はなめらかで、仮名に適した優雅で落ち着いた墨色。膠系。コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液です。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)40×118×50容量(mL)60質量(g)90グリーン購入法適合
  • 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業

    研磨布 クロスロール

    冨士トンボ礦業
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
    用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
  • 研磨布 ミニロール 冨士トンボ礦業

    研磨布 ミニロール

    冨士トンボ礦業
    749税込824
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
    用途金属・非金属の研磨などに幅(mm)75長さ(m)3基材JW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
  • 書芸紫紺 極 500ml 呉竹

    書芸紫紺 極 500ml

    呉竹
    2,698税込2,968
    1個(500mL)
    翌々日出荷
    上質の純油煙と膠を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液/紫紺は油煙で最高の墨色とされており、紙に深く浸透し、深みと落ち着きのある深遠な墨色をお楽しみいただけます/濃墨では深い紫紺、淡墨では柔らかな茶紫系の墨色 膠系
    仕様膠系寸法(mm)71×215×77質量(g)621
  • 油煙磨墨液 抱雲 呉竹

    油煙磨墨液 抱雲

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 濃墨では厚みのある純黒色で、かすれは絶品。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 超濃墨 書芸呉竹 呉竹

    超濃墨 書芸呉竹

    呉竹
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
    純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 力強い墨色で立体感のある作品効果が得られる。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 朱墨 呉竹朱液墨60g 呉竹

    朱墨 呉竹朱液墨60g

    呉竹
    1,598税込1,758
    1個(60g)
    翌々日出荷
    呉竹では、焼成・和膠工程に新しい技法を導入し、粒子が細かく、墨おりにすぐれた上品を制作しております。 添削用 特製黄朱。有機顔料による澄んだ黄朱。墨おりにすぐれた上品。
    材質硫酸モリブデン酸クロム酸鉛・膠寸法(mm)24×14×101(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
  • 濃墨墨の香No.16青味 呉竹

    濃墨墨の香No.16青味

    呉竹
    859税込945
    1個(180g)
    翌々日出荷
    粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、濃墨では艶を落とした独特な落ちついた墨色を呈し、淡墨では気品のある澄んだ青みとなる。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32青味グリーン購入法適合
  • 油煙磨墨液 天衣無縫 呉竹

    油煙磨墨液 天衣無縫

    呉竹
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 濃墨では艶のある純黒で、淡墨では赤紫系の墨色。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 古心 呉竹

    古心

    呉竹
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    墨色の極致といわれる紫紺色を求めて造り上げられた作品制作用の最高級液体墨。 最高級書道液 濃墨では幽玄な紫紺を呈し、淡墨では紫味の強い茶紫系。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 濃墨墨の香No.15漆黒 呉竹

    濃墨墨の香No.15漆黒

    呉竹
    789税込868
    1個(180g)
    翌々日出荷
    粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32漆黒グリーン購入法適合
  • 墨運堂 顔彩 墨運堂

    墨運堂 顔彩

    墨運堂
    2,400税込2,640
    1セット
    3日以内出荷
    日本の伝統色をまとめた水彩絵具の18色セット。日本の伝統色をまとめた、水に溶けやすく鮮やかに発色する水彩絵具の18色セットです。材質:膠。サイズ:154×180×16mm
    用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容本体のみ材質寸法(mm)154×180×16種類18色
  • インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml 呉竹

    インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml

    呉竹
    649税込714
    1個(60mL)
    翌々日出荷
    墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
    寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)89素材液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 純松煙磨墨液 松潤 改 呉竹

    純松煙磨墨液 松潤 改

    呉竹
    5,598税込6,158
    1本(250mL)
    翌々日出荷
    松煙を使用し、特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 純国産松煙のみを原料とし、松煙独特の青味が得られる。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)106×147×52
  • 顔彩耽美 ジェムカラーズ 6色セット 呉竹

    顔彩耽美 ジェムカラーズ 6色セット

    呉竹
    1,398税込1,538
    1セット(6色)
    翌々日出荷
    キラキラきらめくメタリック調の顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
    寸法(mm)194×16×706色セット質量(g)75素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP繰り返し・詰め替え対応
  • 和琴0.5 呉竹

    和琴0.5

    呉竹
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 書作品用 優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化がでる。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)17×7×65(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.5丁型
  • 墨運堂 玄宗 墨運堂

    墨運堂 玄宗

    墨運堂
    1,700税込1,870
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    書き味、のび、浸透性、表具性すべてを備えた液体墨。のびがよく書きやすい液体墨で、季節を問わず安定した流動性を保ちます。材質:膠。サイズ:80x220x55mm
    用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容本体のみ材質寸法(mm)80×220×55
  • 書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g 呉竹

    書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g

    呉竹
    1,998税込2,198
    1個(120g)
    翌々日出荷
    固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。固形墨のみが持つ色合い、運筆をお楽しみいただけます。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化が出ます。膠系の液体墨に使用されている「塩化カルシウム」は、固形墨をそのまま磨りおろしている「生墨」には、一切含まれておりません。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)48×138×36