カテゴリ

  • 学童・教育用品(36)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「膠液」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン(86件のレビュー)
599税込659
1本(115mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
呉竹膠液/180ml 呉竹呉竹膠液/180ml呉竹
359税込395
1本(180mL)
当日出荷
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリンタイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン(55件のレビュー)
999税込1,099
1本(115mL)ほか
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
ニカワ H&HニカワH&H(1件のレビュー)
429税込472
1個(20g)
当日出荷
金剛砂の接着用
アズワン品番64-5127-77
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
木工用みつろうクリーム 尾山製材木工用みつろうクリーム尾山製材(32件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
金剛砂 ポリ容器入り NANIWA(ナニワ研磨工業)金剛砂 ポリ容器入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(506件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
ツバキオイル薬用ハンドクリーム 黒ばら本舗ツバキオイル薬用ハンドクリーム黒ばら本舗(16件のレビュー)
599税込659
1個(80g)ほか
当日出荷
潤い成分の国産椿油に加え、セラミドⅡを配合することで皮膚のバリア機能を高め、さらに消炎剤のグリチルリチン酸ジカリウム配合で手肌の荒れを防ぎます。肌をしっかり保湿しながらもなめらかに保ち、あかぎれ・ひびわれもケアする濃厚ハンドクリームです。[医薬部外品]
医薬品医療機器等法医薬部外品
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ毛の抜けない万能用インダストリーコーワ(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業膠(ニカワ)冨士トンボ礦業
859税込945
1袋(200g)ほか
7日以内出荷
動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
金剛砂 サンタイガー金剛砂サンタイガー(14件のレビュー)
679税込747
1本(180g)
当日出荷
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。容量(g)180
書芸呉竹 紫紺 呉竹書芸呉竹 紫紺呉竹
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
翌々日出荷
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 濃墨では深い紫紺を呈し、淡墨では柔らかな紫系。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
開明墨汁 横口 開明開明墨汁 横口開明
379税込417
1本(180mL)
当日出荷
伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231
書道用品セット 呉竹書道用品セット呉竹
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。
用途書道用品セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313
EX工作用ハケ インダストリーコーワEX工作用ハケインダストリーコーワ
329税込362
1本
当日出荷
薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。
厚さ(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT適合塗料水性◎油性△ニス△薬品〇主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入りSK11(9件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
シュレイパージェッソ 450mL ターナー色彩シュレイパージェッソ 450mLターナー色彩
1,198税込1,318
1缶(450mL)
当日出荷から4日以内出荷
欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。
容量(mL)450乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120塗布面積(m2)5~5.5(1回塗り)
開明書液 開明開明書液開明
1,998税込2,198
1本(1.8L)
5日以内出荷
学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)105×255×100質量(g)2112
消える墨汁 エスコ消える墨汁エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1主成分染料、グリコール、膠料、水容量50cc
書道セットGA-570S 呉竹書道セットGA-570S呉竹
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。
セット内容固形墨/普及用墨液(180ml)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(5.3寸)/ぶんちん2本組/下敷両面スベリ止め/ポリ水差し/筆巻/中皿(蓋なし)/書道バッグ/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/普及用墨液(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/ぶんちん2本組:鉄・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/ポリ水差し:PE/筆巻:竹/中皿(蓋なし):PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(mm)330×240×50(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
書仙 開明書仙開明
1,398税込1,538
1本(400mL)ほか
5日以内出荷
適度な光沢とさらっとした書き味が特徴の墨汁です。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
墨の華 開明墨の華開明
2,998税込3,298
1本(1.8L)
4日以内出荷
墨の伸びが良く、乾きが早い墨汁です。一般練習用、学童清書用におすすめです。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)105×255×100質量(g)2023
濃墨墨の香No.15漆黒 呉竹濃墨墨の香No.15漆黒呉竹
789税込868
1個(180g)
6日以内出荷
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。 膠系。
グリーン購入法適合材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32漆黒
濃墨墨の香No.16青味 呉竹濃墨墨の香No.16青味呉竹
859税込945
1個(180g)
5日以内出荷
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、濃墨では艶を落とした独特な落ちついた墨色を呈し、淡墨では気品のある澄んだ青みとなる。 膠系。
グリーン購入法適合材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32青味
インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml 呉竹インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml呉竹
649税込714
1個(60mL)
翌々日出荷
墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)89素材液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
超濃墨 書芸呉竹 呉竹超濃墨 書芸呉竹呉竹
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 力強い墨色で立体感のある作品効果が得られる。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
純松煙磨墨液 松潤 改 呉竹純松煙磨墨液 松潤 改呉竹
5,598税込6,158
1本(250mL)
翌々日出荷
松煙を使用し、特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 純国産松煙のみを原料とし、松煙独特の青味が得られる。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)106×147×52
書芸呉竹 純黒 呉竹書芸呉竹 純黒呉竹
3,998税込4,398
1本(1.8L)
翌々日出荷
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 艶のある重厚な黒で、淡墨ではやや赤味を帯びる。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
磨りおろし 生墨 古墨 普通濃度 呉竹磨りおろし 生墨 古墨 普通濃度呉竹
2,398税込2,638
1個(250g)
翌々日出荷
固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。 貴重な古墨を磨りおろしており、古墨特有の美しい墨色と基線、軽やかな運筆をあわせもちます。薄めずそのままお使いいただけるように濃度を調整しております。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×187×66
濃墨 書芸呉竹 呉竹濃墨 書芸呉竹呉竹
4,298税込4,728
1本(1.8L)
翌々日出荷
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 濃墨作品に不可欠な伸びのよさ・立体感・力強さがある。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g 呉竹書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g呉竹
1,998税込2,198
1個(120g)
6日以内出荷
固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。固形墨のみが持つ色合い、運筆をお楽しみいただけます。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化が出ます。膠系の液体墨に使用されている「塩化カルシウム」は、固形墨をそのまま磨りおろしている「生墨」には、一切含まれておりません。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)48×138×36
墨運堂 墨の精 墨運堂墨運堂 墨の精墨運堂
350税込385
1本(180mL)
3日以内出荷
半紙向きに開発されたスッキリとした青みを感じる墨液半紙向きに開発されたスッキリとした青みを感じる発色のよい墨液です。材質:膠。サイズ:59×37×160mm
用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容本体のみ材質寸法(mm)59×37×160種類青墨液
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
精製 書仙 開明精製 書仙開明
6,498税込7,148
1本(1L)
5日以内出荷
艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
書仙 濃墨 開明書仙 濃墨開明
1,798税込1,978
1本(400mL)
5日以内出荷
通常書仙に現品を足すことで、ゆっくり書いても紙がにじみにくく、墨色がさらに良くなります。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
書道液 かな用液 60ml 呉竹書道液 かな用液 60ml呉竹
899税込989
1個(60mL)
翌々日出荷
運筆はなめらかで、仮名に適した優雅で落ち着いた墨色。膠系。コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液です。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)40×118×50容量(mL)60質量(g)90グリーン購入法適合