カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 物流用品(43)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(19)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 電気材料(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業・園芸資材(1)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 家電(29)
  • 建築金物(26)
  • 事務用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 制御機器(18)
  • 縫製用品(12)
  • 安全保護具(10)
  • 厨房用品(7)
  • 照明(7)
  • 塗料(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「舞台」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磨舞台屋鎚 王将(須佐製作所)磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみステージ 河淳折りたたみステージ河淳
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ 藤元本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ藤元
8,998税込9,898
1個
欠品中
舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・解体作業に。材質(柄)樫全長(mm)365質量(g)385
木製ステージ W1200 完成品(アジャスター付) アイリスオーヤマ木製ステージ W1200 完成品(アジャスター付)アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
用途室外用
角箱屋槌 王将(須佐製作所)角箱屋槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
打撃部にすじ目が入っています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルステージ 3段階 丸桝産業ポータブルステージ 3段階丸桝産業
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ材質質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)キャスターゴム車キャスター径(Φmm)100材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
カットエース つや消しシリーズ 光洋化学カットエース つや消しシリーズ光洋化学(25件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに主な用途養生用、仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応
名古屋型箱屋鎚 王将(須佐製作所)名古屋型箱屋鎚王将(須佐製作所)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
中部地方で用いられています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
カラーマットクロステープ マクセルカラーマットクロステープマクセル(15件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
無公害発煙筒 モーク 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク東亜安全施設
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170時間(発煙)約1分30秒取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ(環付) 水本機械製作所カラビナ(環付)水本機械製作所
7,798税込8,578
1個
当日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1990アズワン品番64-8416-14
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
豚毛 画筆 大塚刷毛製造豚毛 画筆大塚刷毛製造(9件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛材豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08ダイヤテックス(33件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
イベントカラー ターナー色彩イベントカラーターナー色彩(5件のレビュー)
469税込516
1缶(170mL)ほか
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
JCD ハロゲン電球 ウシオライティングJCD ハロゲン電球ウシオライティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
カスタムキーパッド ビット・トレード・ワンカスタムキーパッドビット・トレード・ワン
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2電源USB給電寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180付属品USBケーブル×2、保証書使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]リズミカルカラーせんすアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ダンスにピッタリ丈夫でカラフルなせんす丈夫でカラフルなせんすです。ダンスや舞台の小物としておすすめです。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けなどに便利です。材質:PP、PS、ポリエステル。サイズ:広げた時:225×約415mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PP+PS寸法(mm)広げた時:225×約415
重量用ステージセット タテヤマアドバンス重量用ステージセットタテヤマアドバンス(1件のレビュー)
23,900税込26,290特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
サテン布地 1m切売 アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 1m切売アーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1巻
当日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地つやがあり、ピカピカ光るきれいな色のサテン製の布地です。 オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装の製作にぴったりです。材質:ポリエステル。サイズ:巾1.5m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質サテン内容素材幅(m)1.5科目図工
リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]リズミカルカラーせんすアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダンスにピッタリ丈夫でカラフルなせんす丈夫でカラフルなせんすです。ダンスや舞台の小物としておすすめです。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けなどに便利です。材質:PP、PS、ポリエステル
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)広げた時:225×約415
サテン布地10m巻(150cm幅) アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅)アーテック[学校教材・教育玩具]
7,091税込7,800
1巻
翌日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地つやがあり、ピカピカ光るきれいな色のサテン製の布地です。 オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装の製作にぴったりです。材質:ポリエステル。サイズ:巾1.5m×10m巻
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質サテン内容素材科目図工
ニューサクラカラー サクラクレパスニューサクラカラーサクラクレパス(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個(600mL)
当日出荷から6日以内出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
欠品中
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
3,298税込3,628
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
JCV ハロゲン電球 ウシオライティングJCV ハロゲン電球ウシオライティング
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
ひみつのアイプリミニポケットティシュ 河野製紙ひみつのアイプリミニポケットティシュ河野製紙
159税込175
1パック(6個)
5日以内出荷
女児に大人気のトレーディングカードゲームと同ゲームを原作とするテレビアニメ「ひみつのアイプリ」!!プリティシリーズの第5弾!仮想空間アイプリバースを舞台に活動するひみつのアイドル、それがアイドルプリンセス、略してアイプリ。
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
ネオカラー ターナー色彩ネオカラーターナー色彩(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶
当日出荷から7日以内出荷
短期屋外用看板塗料です。 舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。使用場所屋外容量(L)3乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)20危険物の類別非危険物
【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤 関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤関西フエルトファブリック
6,900税込7,590
1枚
4日以内出荷
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台サービス分類オーダー・加工