カテゴリ

  • 農具(105)
    • 芽切鋏(65)
    • 剪定鋏(19)
    • 収穫鋏(6)
    • 園芸鋏(10)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・岡恒・千吉・越路・ニシガキ工業・近正・sita(サイタ)・サボテン・金星・BIGMAN(ビッグマン)・GREEN FINGER・喜久和・TAKAGI(高儀)・小林製鋏・豊稔企販・FUKUZEN×TAKAGI・ドウカン・飛庄・キンボシ・EIGERTOOL(アイガーツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「芽切鋏」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芽切鋏 岡恒芽切鋏岡恒(48件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
はさみ 芽切り用 モノタロウはさみ 芽切り用モノタロウ(136件のレビュー)
409税込450
1丁
当日出荷
手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約190刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー質量(g)約110使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガーデン芽切鋏 サック 千吉ガーデン芽切鋏 サック千吉(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。切断能力(mm)(生木)6仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)質量(g)102使用目的収穫鋏
GF剪定鋏 芽切 千吉GF剪定鋏 芽切千吉(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
芽切鋏 近正芽切鋏近正(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)185刃長(mm)48材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)105使用目的収穫、摘果、摘花切断対象果樹、野菜
ステンレス芽きり鋏 sita(サイタ)ステンレス芽きり鋏sita(サイタ)
679税込747
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 果実の収穫・花摘み・野菜の収穫に
全長(mm)190
プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用全長(mm)200刃長(mm)70質量(g)140使用目的切り花、摘み取り、芽切り切断対象果樹、植木
摘果鋏 岡恒摘果鋏岡恒(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
替バネ V型L受け 千吉替バネ V型L受け千吉(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
花実鋏(左手用) 越路花実鋏(左手用)越路(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
ガーデン芽切剪定鋏 千吉ガーデン芽切剪定鋏千吉(2件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷
軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先芽切剪定刃
本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約74使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
芽切鋏 BP 岡恒芽切鋏 BP岡恒(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(kg)0.11
本刃付ステンレス芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス芽切小枝切鋏FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約44使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
芽切摘果鋏ケース TAKAGI(高儀)芽切摘果鋏ケースTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏FUKUZEN×TAKAGI
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ロングリーチ形状だから軽い力で剪定できる。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途芽・小枝の剪定に全長(mm)190切断能力(mm)5材質(刃)ステンレス鋼WR-2
彩果鋏・芽切鋏・玉葱鋏・摘果鋏・松葉鋏 共用替バネ 岡恒彩果鋏・芽切鋏・玉葱鋏・摘果鋏・松葉鋏 共用替バネ岡恒(9件のレビュー)
119税込131
1パック(2個)
当日出荷
FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R浅香工業
1,198税込1,318
1丁
5日以内出荷
サビに強いハードクロームメッキ ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に全長(mm)195刃長(mm)51材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)質量(g)150使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
グラスファイバー万能芽切鋏 DAISHIN(大進)グラスファイバー万能芽切鋏DAISHIN(大進)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
寸法(mm)55×205×18質量(g)132材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
打物  芽切鋏 越路打物 芽切鋏越路
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用全長(mm)170刃長(mm)48材質鍛造炭素鋼替えバネA-302
ロング芽切鋏 左利き用 サボテンロング芽切鋏 左利き用サボテン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。全長(mm)200刃長(mm)58仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的剪定切断対象庭木、果樹
鋏正宗 芽切鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 芽切鋏 本革サック吉岡刃物製作所(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)アズワン品番64-8284-74
プロ200 芽切鋏 ケース ニシガキ工業プロ200 芽切鋏 ケースニシガキ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230幅(mm)75厚さ(mm)45質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合サイズ(mm)200
リング付園芸鋏(芽切) 千吉リング付園芸鋏(芽切)千吉(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
接木鋏 福農産業接木鋏福農産業(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
鋏ケースB サボテン鋏ケースBサボテン(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂乳白色使用目的ケース
芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)芽切鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。寸法(mm)180全長(mm)190刃長(mm)50使用目的芽切切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
采園鋏 近正采園鋏近正(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
芽切ハサミに比べ刃厚があります。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
共柄スコップ 千吉共柄スコップ千吉(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
オールスチールの共柄タイプで丈夫です。しっかり丈夫なスチール製です。塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。持ち易い小型・軽量タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業。仕様粉体塗装材質本体:鉄板厚(mm)1.2
採果・芽切りはさみ sita(サイタ)採果・芽切りはさみsita(サイタ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 採果・芽切り・小枝切りに最適
全長(mm)195有効切断能力(mm)5
打物  シノギ付芽切鋏 越路打物 シノギ付芽切鋏越路(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用全長(mm)180刃長(mm)54材質鍛造炭素鋼替えバネA-302
芽切小枝切鋏用レザーケース TAKAGI(高儀)芽切小枝切鋏用レザーケースTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
本革
材質本体:牛皮、カン:スチールアズワン品番64-9605-19
大型摘果鋏 刃先薄刃 BP 近正大型摘果鋏 刃先薄刃 BP近正
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先で芽切作業、徒長枝の切断も可能な多機能鋏。
全長(mm)195刃長(mm)48質量(g)130
ガーデン芽切剪定 サック 千吉ガーデン芽切剪定 サック千吉
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5質量(g)132使用目的剪定鋏
本則光 芽切剪定鋏 金止 豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
☆又枝切鋏(芽摘)165mm 諏訪田製作所☆又枝切鋏(芽摘)165mm諏訪田製作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
ステン芽切鋏 尖直刃 BP 近正ステン芽切鋏 尖直刃 BP近正
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
ステンレス芽切 摘果鋏 近正ステンレス芽切 摘果鋏近正(1件のレビュー)
1,698税込1,868