カテゴリ

  • テープ(79)
    • 蛍光/蓄光テープ(62)
  • 安全保護具(30)
    • 反射バンド(9)
  • 塗料(22)
    • 蛍光塗料(15)
  • 安全用品(124)
    • 反射/蓄光テープ・反射板(63)
    • 区画チェーン(11)
  • 学童・教育用品(29)
    • (9)
  • 安全標識(712)
    • 非常口標識/避難誘導(166)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 外壁(1)
  • 溶接用品(1)
    • マーカー・ペン(1)
  • 測量用品(土木/建設)(172)
  • 照明(66)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 医療(46)
  • 建築金物(41)
  • 空調・電設資材(36)
  • 防災用品(36)
  • 事務用品(33)
  • 機構部品(24)
  • 電気材料(21)
  • 作業工具(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 介護用品(13)
  • 作業服(13)
  • 家電(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 制御機器(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蓄光」の検索結果

1,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
蓄光ポイント(丸) MYST蓄光ポイント(丸)MYST(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【粘着剤】アクリル系樹脂材質(本体)ポリウレタン樹脂
夜光塗料容器入り アサヒペン夜光塗料容器入りアサヒペン(8件のレビュー)
999税込1,099
1個(4mL)
当日出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
蓄光ボール(ミニ) MYST蓄光ボール(ミニ)MYST(4件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ)材質(本体)ポリプロピレン
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(7件のレビュー)
479税込527
1袋(16個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
蓄光材料 ケニス蓄光材料ケニス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g発光色黄緑色(ピーク波長525nm)主成分アルミン酸ストロンチウム粒度分布D90≦32μm
夜光塗料スプレー アサヒペン夜光塗料スプレーアサヒペン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100mL)
当日出荷
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
すべり止めテープ ザラザラ カーボーイすべり止めテープ ザラザラカーボーイ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(11件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
光ルミノーバ 光光ルミノーバ(4件のレビュー)
329税込362特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
蓄光リング(小) MYST蓄光リング(小)MYST(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)約5材質(本体)ポリプロピレン材質(リング)ステンレス
標識 消火器具 立体型 モノタロウ標識 消火器具 立体型モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ非蓄光
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
消火用品方向表示 ユニット消火用品方向表示ユニット(10件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
文字内容消火器寸法(mm)240×80
MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケットMAEGAKI(前垣)
15,980税込17,578
1着
4日以内出荷
ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。
用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)約510(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
ムシペッタ SHIMADAムシペッタSHIMADA(10件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)オプティマレベルタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面本体上下の測定面でのマルチ測定が可能衝撃吸収バンパーを両端面に搭載左右に2種類の通し孔付磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
消火器具標識(角) 日本緑十字社消火器具標識(角)日本緑十字社(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
文字内容消火器 (下矢印)仕様両面テープ付材質硬質エンビ(蓄光タイプ)形状標識区分消火器具取付方式裏面離けい紙付
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
マドロック鍵付 ベッセルマドロック鍵付ベッセル(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
消防標識 消火器↓ ユニット消防標識 消火器↓ユニット
859税込945
1枚
当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番257-4514材質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)38タイプ蓄光タイプ縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓取付穴径(mm)2.5
MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツMAEGAKI(前垣)
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。
用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみブラック質量(g)約320(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯パワーブラックライトコンテック(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
UV-LEDライト 9灯ブラックライト コンテックUV-LEDライト 9灯ブラックライトコンテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)スベラーズ 木製室内階段用GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
誘導ライン用保護フィルム エルティーアイ誘導ライン用保護フィルムエルティーアイ
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)75×330RoHS指令(10物質対応)対応
矢印ステッカー用保護フィルム 矢印 エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印エルティーアイ
1,598税込1,758
1セット(6枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)120×120RoHS指令(10物質対応)対応
LED常備灯 モノタロウLED常備灯モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
用途停電や災害時に、非常点灯用付属品両面テープ×2枚、ビス×2本材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50取扱説明書(0.6MB)
LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENTLB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
クッションラチェット光くん BROWN(ブラウン/平井工具)クッションラチェット光くんBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。 蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。 滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。 +側ビットは1.2番対応です
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式スーパーツール
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
トビボックスレベル 黒/青 エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
...