カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(237)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(58)
    • 試薬瓶/共栓瓶(40)
    • 滴瓶/スポイト瓶(4)
  • 医療(265)
    • 投薬瓶(253)
  • 店舗什器・備品(3)
    • 置き物/インテリア小物/収納(2)
  • 厨房用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薬瓶」の検索結果

関連キーワード
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディシンボトル ポッシュリビングメディシンボトルポッシュリビング(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質ガラス
広口試薬瓶 白 アズワン広口試薬瓶 白アズワン(2件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
86税込95
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
薬瓶 8mL G-00シリーズ 堀内製作所薬瓶 8mL G-00シリーズ堀内製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
寸法(mm)26.5×26.5×53容量(mL)8
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
359税込395
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口瓶(茶色) 三宝広口瓶(茶色)三宝(1件のレビュー)
829税込912
1本
7日以内出荷
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)茶褐色目盛なし
マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所マーカー投薬瓶(刻印目盛り)金鵄製作所
499税込549
1袋(30mL×20本)ほか
7日以内出荷
目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(フタ)色(本体)透明
卓上試薬瓶ホルダー 4型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 4型サンプラテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
大容量広口試薬瓶 アズワン大容量広口試薬瓶アズワン
36,300税込39,930
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)(NS) 85/55材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
小型薬品庫 アズワン小型薬品庫アズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
大容量細口試薬瓶 アズワン大容量細口試薬瓶アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
71,700税込78,870
1個
当日出荷から10日以内出荷
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
197,000税込216,700
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
卓上型薬品庫 アズワン卓上型薬品庫アズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
投薬瓶プリントボトル(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶プリントボトル(滅菌済)エムアイケミカル(1件のレビュー)
470税込517
1式(5本)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック(4件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
F型投薬瓶(ねじ式ノズル、キャップコップ) ケーエム化学F型投薬瓶(ねじ式ノズル、キャップコップ)ケーエム化学(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)色(本体)半透明
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズclimbing(クライミング)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
薬品保管庫 アズワン薬品保管庫アズワン
82,300税込90,530
1台
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)アズワン
271,000税込298,100
1台
当日出荷から10日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
8,498税込9,348
1本
当日出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズフロンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き)アズワン
162,000税込178,200
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約55収納数-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900アズワン品番3-4462-27トレー段数3段
セキュリティ薬品庫(横型) アズワンセキュリティ薬品庫(横型)アズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約80収納数500mL×168本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴アズワン品番3-4463-23トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
クリアボトル投薬瓶 (未滅菌) ケーエム化学クリアボトル投薬瓶 (未滅菌)ケーエム化学
4,998税込5,498
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
ベック・ドゥ 10本入り/箱 ケンツメディコベック・ドゥ 10本入り/箱ケンツメディコ
2,298税込2,528
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
●水薬や簡易懸濁したお薬を、簡単・正確・安全な投与に適しています。●飲ませやすい:味の悪いお薬でも味蕾を避けて投与できます。●正確に計量:シロップ剤投与器具として現在最も正確に計量できます。●簡単に計量:目盛りが内筒についているため、投薬瓶の外から目盛りを読みとれます。●正確に投与:計量したシロップ剤はほぼ全量投与できます。●安全に投与:先端に突起がないので、口腔内を突起で傷つけません。●衛生的:100%プラスチック製で一体成型されているため、雑菌がたまりにくい構造です。●信頼性:ヨーロッパで広く普及している実績があります。●排気:家庭からプラスチックごみとして廃棄できます。
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
SK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ) シンリョウSK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ)シンリョウ
2,798税込3,078
1箱
7日以内出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
容量(mL)10
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
細口瓶用薬さじ ケニス細口瓶用薬さじケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
B型投薬瓶(小分け・未滅菌) アズワンB型投薬瓶(小分け・未滅菌)アズワン
693税込762
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付材質硼珪酸ガラス材質(パッキン)シリコン(フッ素ラミネート)ガラス色透明
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
...