カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- カー用品(7)
- トラック用品・パーツ(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 星光産業(5)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- サンコーマーク工業(3)
- オーム電機(2)
- ドウシシャ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エレキット(2)
- CAPStyle(2)
- コーコス信岡(1)
- 三菱電機(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- エコリカ(1)
- ワンダーキット(1)
- エコデバイス(1)
- ナリカ(1)
- 吾妻商会(AZUMA)(1)
- ソディック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「蛍 led」の検索結果

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
フルカラーLED点灯・点滅キット
エレキット(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)種類工作キット電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)消費電流(mA)約30入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED調光・点滅キット
エレキット(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化種類工作キット電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる使用場所屋外
40形蛍光灯代替LED灯
ソディック¥6,998~税込¥7,698~1本翌日出荷柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
防水IP65LED蛍光灯
光商事¥4,298~税込¥4,728~1個13日以内出荷壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など形状直管管径(Φmm)26口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83給電方式両側給電防水IP65エコロジー商品省エネ
LED直管 オールフリー対応 40W昼白色
ドウシシャ¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
LED直管 オールフリー対応 40W昼光色
ドウシシャ¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2250光色昼光色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
LED 壁ホタル
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40消費電力(W)0.6スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色白センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15設置場所屋内用アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
LEDグローブ 指蛍
GEAR ROCK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア付属品USB(Type-C)充電ケーブル材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン色ブラックサイズF連続使用時間約2時間バッテリー150mAh/3.7V製品質量(g)30充電時間(時間)フル:約1縦(cm)35横(cm)13.5
指蛍 ~耀~
コーコス信岡¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷照らしたい場所をピンポイントで照射する360°回転式LEDライト。雨天の釣りや粉埃の舞う現場でも安心なIP68 防塵・防水性能。端子を痛めないマグネット式充電でフル充電までの時間は約1時間。ベルトを調整すれば手袋の上からでも装着可能。左右兼用。ハードケース付き。用途夜釣り/アウトドア/夜間作業付属品専用マグネットケーブル、ハードケース、取扱説明書色ブラックサイズF質量(g)40定格電圧(V)3.7防塵防水性能IP68(性能は使用に伴い劣化する可能性があります)充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)300素材ABS・ナイロン・TPU明るさ(Lm)20~60(High/Low切替)点灯時間(時間)約2(High)~約7.5(Low)
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です幅(mm)Φ70質量(kg)0.11高さ(mm)38全光束(Lm)57~460の間で変動色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光エコロジー商品省エネ
LEDクリプトン 広配光タイプ E17
Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)当日出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
LEDボール球 広配光タイプ E26
Verbatim(バーベイタム)¥899~税込¥989~1個当日出荷材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能
Verbatim(バーベイタム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム全長(mm)112色(ヒートシンク)White質量(g)83口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000<->6500配光角度(°)広配光(>180)光色電球色/昼光色切替可能演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です長さ(mm)109質量(kg)1.4(※ランプ込み)取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
蝶マーカー用LEDユニット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください用途電装パーツ発光色電球色動作電圧(V)DC10~DC36
星マーカー用LEDユニット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください用途電装パーツ発光色電球色動作電圧(V)DC10~DC36
スイングUSBライト
星光産業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。幅(mm)25色ブラック高さ(mm)43質量(g)39奥行(mm)10入力電圧(V)DC5(±0.25)消費電流(mA)70以下
スイングUSBライト
星光産業¥999税込¥1,0991個当日出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×23×10入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
ミニUSBライト
星光産業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。質量(g)33
カラーメータ(色差計・測色計)
アミッタリ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ
サンコーマーク工業¥769税込¥8461枚3日以内出荷蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。仕様●柄:光るクローバー●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10gアズワン品番8-339-03
蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ
サンコーマーク工業¥769税込¥8461枚3日以内出荷。蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。仕様●柄:光るあしあと●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10gアズワン品番8-339-01
蛍光鉱物観察セット(6種)
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。仕様ビニールケース入りセット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石