カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • 建築金物(40)
  • 厨房用品(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 sus430」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS430仕様リング無し種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製蝶番 TRUSCOステンレス製蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス厚口丁番 ARCHステンレス厚口丁番ARCH(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト)ステンレス フラッグヒンジAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から10日以内出荷
用途木製建具用
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ST中厚丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業ST中厚丁番エヌ・エス・ケー ニシダ工業(2件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウエスタンドアヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
ステン旗丁番 K9(駒谷)ステン旗丁番K9(駒谷)
449税込494
1枚
5日以内出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2高さ(mm)102ヘアーライン縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4個)
当日出荷
仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCOステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなしTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.2材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口寸法D1(Φmm)3.0
ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャビネットヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番10個入TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番穴なしTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)270°
ステンレス長蝶番 ハイロジックステンレス長蝶番ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3幅(mm)30種類長蝶番
ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
丁番 アトムリビンテック丁番アトムリビンテック(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。 小箱などの広い用途に。材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジ(170-029-802)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番) ニシムラSUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)ニシムラ
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4