カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(10)
    • 外装パーツ(4)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
    • DC24V対応照明(1)
    • トラック庫内灯(2)
  • 店舗什器・備品(8)
    • ちょうちん(3)
    • その他看板(2)
  • 空調・電設資材(6)
    • 一体型LEDベースライト(1)
    • ポーチライト(2)
    • スタンドライト(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 超音波式加湿器(1)
  • 農業・園芸資材(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「行灯」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路地 あんどん 錦 焼き仕上 用美(ヤマコー)路地 あんどん 錦 焼き仕上用美(ヤマコー)
28,980税込31,878
1個
欠品中
お宿などの路地に演出する商品です。
TKG品番9-2564-0502材質杉/ワーロン/竹電源(V)単相100規格焼き仕上間口W×奥行D×高さH(mm)210×210×500消費電力(W)38コード長さ(m)1.8
タクシーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ付属品12V10Wバルブ適合12V車材質スチール/樹脂質量(kg)0.85タイプ無地消費電力(W)10-0.8A使用電圧(V)DC12取付け方法マグネット式適合車種12V車寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
ワンマンアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ適合汎用材質ステンレス厚さ(mm)150寸法(mm)縦100×横310×高50タイプスタンダード適合車種汎用
路地あんどん 錦 EBM(江部松商事)路地あんどん 錦EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
欠品中
寸法(mm)210×210×H500電源単相100V38W(電球1個付)コード長さ(m)2EBM品番6061700
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
LED京行灯 L 友屋LED京行灯 L友屋
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
材質スチール、アクリル乳白板t3mm寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415質量(kg)約4.4消費電力(W)12コード長さ(m)3、アダプター:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず)取手H150mm
和風エクステリアライト コイズミ(小泉成器)和風エクステリアライトコイズミ(小泉成器)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84
制限灯 ドーワ制限灯ドーワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ローズトレリス DAIMローズトレリスDAIM(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。 2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
路地あんどん 葵 EBM(江部松商事)路地あんどん 葵EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。
電源(V)単相100消費電力(W)38コード長さ(m)1.8
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
ナンバープレート型アンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
超音波加湿器 3.5L TEKNOS超音波加湿器 3.5LTEKNOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5連続加湿時間(時間)約9.5消費電力(W)28適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約350(強運転)再生紙使用マーク適合
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
フラワーパネル DAIMフラワーパネルDAIM(2件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。 フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
囲 傘立て 20本立 囲囲 傘立て 20本立
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した傘立てです。
用途アジャスター付き材質スチール幅(mm)500質量(kg)9高さ(mm)460奥行(mm)250
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)小林総研(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12VKOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト
囲 灰皿 囲囲 灰皿
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した灰皿です。
材質スチール幅(mm)300質量(kg)8.5高さ(mm)710奥行(mm)300容量(L)(受け皿)2
MGライトカスタムA2B2・京行灯用アダプター 友屋MGライトカスタムA2B2・京行灯用アダプター友屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
電源12V2A外寸(mm)(コード部分除く)102×48×33対応機種MGライトパネルカスタム A2・B2、京行灯
あんどんつくり(ろうそくライト) アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(ろうそくライト)アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1セット
3日以内出荷
骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:松、PVC(透明)、AG10。サイズ:作例サイズ:約125×135×200mm。セット内容:水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、ろうそくライト(ボタン電池AG10、3個付、電池交換可)×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、ろうそくライト(ボタン電池AG10、3個付、電池交換可)×1材質松、PVC(透明)、AG10寸法(mm)作例サイズ:約125×135×200
省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]省スペースサーマルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]
589,800税込648,780
1台
5日以内出荷
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
囲 消火器カバー 囲囲 消火器カバー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した消火器カバーです。
幅(mm)276質量(kg)7.3高さ(mm)530材質(本体)スチール種類ボックス型奥行(mm)206
囲 屑入 囲囲 屑入
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した屑入です。アジャスター付き
幅(mm)330質量(kg)13高さ(mm)760材質(本体)スチール奥行(mm)330
防草紙 白銀60 5枚入 一色本店防草紙 白銀60 5枚入一色本店
569税込626
1セット(5枚)
9日以内出荷
あんどんカバーの設置位置が印刷されている紙マルチです。防草紙を敷く事によって、雑草を生えにくくします。苗木の周りに雑草が生えるのを防ぎ、反射効果で害虫が接近するのを防ぎます。苗木にスカーティングする際、本紙で支柱の位置決めを行う事で簡単に設置する事が出来ます。
用途雑草対策。材質寸法(mm)600×600表(白銀),裏(白)入数(枚)5
防草紙 墨黒白銀50 5枚入 一色本店防草紙 墨黒白銀50 5枚入一色本店
569税込626
1セット(5枚)
9日以内出荷
あんどんカバーの設置位置が印刷されている紙マルチです。防草紙を敷く事によって、雑草を生えにくくします。苗木の周りに雑草が生えるのを防ぎ、反射効果で害虫が接近するのを防ぎます。苗木にスカーティングする際、本紙で支柱の位置決めを行う事で簡単に設置する事が出来ます。裏面を黒くしたので雑草が生えにくくなりました。
用途雑草対策。材質寸法(mm)500×500表(白銀),裏(白)入数(枚)5
LED京行灯 M 友屋LED京行灯 M友屋
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
材質スチール、アクリル乳白板t2mm寸法(mm)乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285質量(kg)約3.3消費電力(W)12コード長さ(m)3、アダプター:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:190×190×315外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×250×375(取手含まず)取手H130mm
LED京行灯専用電球(直流) 友屋LED京行灯専用電球(直流)友屋
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LEDE26口金
あんどんBlack 200枚 一色本店あんどんBlack 200枚一色本店
16,980税込18,678
1セット(200枚)
4日以内出荷
苗木の風害対策、うさぎの食害対策に最適です。苗木育成カバーで、風害から苗木を守りうさぎなどの食害軽減が期待できます。果樹の植え付けは、時期に適した春先に行われます。春先は風が強く周りに防風の設備もなく、風や寒さの被害にあいます。あんどんカバーは苗木を寒さ食害から守ります。
用途苗木の風害対策、うさぎの食害対策。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08寸法(mm)800×500
あんどんつくり(ほんわかライト付) アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(ほんわかライト付)アーテック[学校教材・教育玩具]
819税込901
1セット
3日以内出荷
骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:PVC、PS、松。サイズ:作例サイズ:約125×135×150mm。セット内容:画用紙ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本工作用ボンド10g×1、ほんわかライト55✕60✕53mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容画用紙ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本工作用ボンド10g×1、ほんわかライト55×60×53mm×1材質PVC、PS、松寸法(mm)作例サイズ:約125×135×150
SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約1118mm幅×30m EPSONSureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約1118mm幅×30mEPSON
61,980税込68,178
1本
13日以内出荷
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約1118mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-54
SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約610mm幅×30m EPSONSureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約610mm幅×30mEPSON
33,980税込37,378
1本
13日以内出荷
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約610mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-52
SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約914mm幅×30m EPSONSureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約914mm幅×30mEPSON
49,980税込54,978
1本
13日以内出荷
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-53
あんどんつくり(コインライト付) アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(コインライト付)アーテック[学校教材・教育玩具]
855税込941
1セット
3日以内出荷
骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:松、ABS。サイズ:作例サイズ:約125×135×150mm。セット内容:水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60✕40✕10mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60×40×10mm×1材質松、ABS寸法(mm)作例サイズ:約125×135×150