カテゴリ

  • 事務用品(12)
    • 図面ケース(6)
    • 賞状用紙/賞状筒(6)
  • 梱包用品(3)
    • クラフト丸筒(3)
  • 学童・教育用品(3)
    • 運動会/スポーツイベント用品(1)
  • 保管用品(1)
    • ツールボックス/ツールバッグ(1)
  • メカニカル部品(570)
  • 機構部品(72)
  • 制御機器(28)
  • 測定用品(17)
  • 測定関連サービス(17)
  • 卓上消耗品(8)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角筒」の検索結果

771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角筒(クラフトタイプ) コクヨ角筒(クラフトタイプ)コクヨ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き材質クラフトボール古紙配合率(%)筒・外箱80%エコマーク認定認定山高さ(mm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 155
角筒ワニ皮 銀鳥産業角筒ワニ皮銀鳥産業(7件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ポスターボックス 銀鳥産業ポスターボックス銀鳥産業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
3日以内出荷
ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工ポスターケース・カレンダーケース 10枚入今村紙工(13件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ポスターボックス 銀鳥産業ポスターボックス銀鳥産業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(50枚)
当日出荷
ポスターケース 5枚入      T マルアイポスターケース 5枚入 Tマルアイ(3件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用入数(枚)5
丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]丸筒ワニ皮クラウン[事務用品](14件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
伸縮図面ケース シンワ測定伸縮図面ケースシンワ測定(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケーストラスコ品番816-4382材質本体:ポリプロピレン質量(g)290最小全長(mm)600(1段外側長さ)筒径(Φmm)外径86、内径71内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
賞状入れ(転がらない角型)角筒 タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒タカ印(ササガワ)
589税込648
1本
当日出荷から8日以内出荷
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
BSKエンドミルケース MAKINOBSKエンドミルケースMAKINO(23件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
ロングケース 明邦化学ロングケース明邦化学(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。クリアタイプ中皿なし
角筒・黒クロス(金具) 銀鳥産業角筒・黒クロス(金具)銀鳥産業
2,898税込3,188
1箱(12本)
6日以内出荷から7日以内出荷
外寸(cm)4.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
賞状筒黒クロス張 銀鳥産業賞状筒黒クロス張銀鳥産業(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目)日本マタイ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
ヨコ型塩ビパイプドレン アイユヨコ型塩ビパイプドレンアイユ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン実体顕微鏡(ズーム型)ホーザン
95,980税込105,578
1台
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(2件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
形状丸筒質量(g)240
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-02ステージ寸法(mm)264×210
耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
クラシック生物顕微鏡 アズワンクラシック生物顕微鏡アズワン
83,900税込92,290
1個
翌々日出荷
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
...