カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
    • クロロプレン ゴムひも(7)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(3)
    • シリコン ゴムひも(1)
    • フッ素 ゴムひも(1)
    • シリコン スポンジゴム(4)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 実験研究用ゴムスポンジ紐(9)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(1)
  • 機構部品(1)
    • パッキン(1)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 安全保護具(16)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 照明(10)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「角紐」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
189税込208特価
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐ノーブランド(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から15日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
ネオプレンスポンジ紐 角 アズワンネオプレンスポンジ紐 角アズワン(2件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷から13日以内出荷
形状角型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
シリコーンゴム角紐 タイガースポリマーシリコーンゴム角紐タイガースポリマー(11件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
CRスポンジ角紐 コクゴCRスポンジ角紐コクゴ(1件のレビュー)
209税込230特価
1本(1m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
455税込501特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)コクヨ
799税込879
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
用途iphone用のケースとして対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明タイプケース型クリア材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
シリコンスポンジひも 角型 コクゴシリコンスポンジひも 角型コクゴ(3件のレビュー)
289税込318
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
Google Pixel 9a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)31(本体)/74(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×158×12(本体)/100×190×20(パッケージ込)対応Google Pixel 9a特性耐衝撃、ストラップホール付
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
フッ素ゴム角紐 タイガースポリマーフッ素ゴム角紐タイガースポリマー
1,098税込1,208
1本(1m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
iPhone 16e Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド レイ・アウトiPhone 16e Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッドレイ・アウト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16eサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし材質PC+TPU対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能なし耐衝撃性能あり防水性なし
CRスポンジ角中空紐 コクゴCRスポンジ角中空紐コクゴ(2件のレビュー)
309税込340
1本(1m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
トンボ角型タブひも付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ角型タブひも付きTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ひも付きで持ち運びに便利です
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
用箋挟み 黒 キングジム用箋挟み 黒キングジム
579税込637
1枚
当日出荷
キングファイルと同様の表貼り・芯ボールを使用し、四隅に角金付きなので丈夫で高品質です。紐などを通せるフック付きです。
用途工事現場・物流倉庫での書類記入時に。アンケート記入や回覧時に。トラスコ品番145-1368タイプA3ヨコ型
iPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付LEPLUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐衝撃 こだわりの設計で端末を保護 上下が美しくラウンドしたシンプルなデザイン 角に衝撃を吸収するエアクッションを採用 高透明で柔らかなTPUを使用 柔軟性があるため着脱が簡単 ドット加工で張り付きにくい ストラップホール搭載
材質TPU対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能高透明、軽い、柔らかい特性ストラップホール付・耐衝撃
Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッドレイ・アウト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
洗濯ネット(角型/紐付) エスコ洗濯ネット(角型/紐付)エスコ
210税込231
1個(1個)
翌日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル寸法(mm)500×350使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
三次元 高密着マスク ナノ コーワ(KOWA)三次元 高密着マスク ナノコーワ(KOWA)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(7枚)
当日出荷
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。 やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。 「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」 2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット! 捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。 顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。 口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
iPhone 12 / 12 Pro TPUソフト ウルトラクリア レイ・アウトiPhone 12 / 12 Pro TPUソフト ウルトラクリアレイ・アウト
999税込1,099
1個
当日出荷
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途スマホケース質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.4×1.1
iPhone 17e/iPhone 16e 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリアLEPLUS NEXT
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PC+ステンレスクリア質量(g)32
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア TPU 衝撃吸収 着脱簡単 ストラップホール付【バルク品】 Smart StockiPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア TPU 衝撃吸収 着脱簡単 ストラップホール付【バルク品】Smart Stock
989税込1,088
1個
5日以内出荷
【バルク品:袋】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PCクリア
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付 LEPLUSAQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付LEPLUS
729税込802
1個
当日出荷
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/硬く高透明なポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを採用/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/ストラップホール搭載
iPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズを徹底保護する全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)31
タブレットケース_iPad Pro 11インチ_耐衝撃防水 サンワサプライタブレットケース_iPad Pro 11インチ_耐衝撃防水サンワサプライ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261対応機種iPad Pro 11インチ特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
iPhone 15 iPhone14 高速充電対応ハイブリッドケース 耐衝撃 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 15 iPhone14 高速充電対応ハイブリッドケース 耐衝撃 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+PC+ステンレスクリア系タイプケース型対応機種iPhone 15/iPhone 14
Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2BiRod
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。
内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等
交換用ピンチ ニッコー交換用ピンチニッコー(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
吊りひも付きですぐ交換吊り金具付き角ハンガー用替えピンチピンチや吊りひもが壊れた時に角ハンガーの替え用ピンチ。 ピンチには吊り金具付きなので、吊りヒモごと破損した場合にも便利。吊り部分は劣化に強い金属製。
材質本体:ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線ブルー質量(g)86寸法(cm)3×1.5×長さ6入数(個)10
Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / レッド レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / レッドレイ・アウト
2,798税込3,078
1個
欠品中
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
iPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ラウンドソフトケース 「UTILO Round」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXTiPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ラウンドソフトケース 「UTILO Round」 クリア TPU ストラップホール付LEPLUS NEXT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【耐衝撃】上下及び背面がなめらかにラウンドした高透明で柔らかなTPUケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があるため着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質ソフトケースクリアタイプケース型対応機種iPhone 14 iPhone 13特性耐衝撃・ストラップホール付
角マチヒモ付間伐材クラフト120g 高春堂角マチヒモ付間伐材クラフト120g高春堂
3,998税込4,398
1箱
当日出荷から翌々日出荷
グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 耐衝撃ケース ハイブリッド 角落ち衝撃保護 ストラップホール付 TPU(簡易包装) MSソリューションズiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 耐衝撃ケース ハイブリッド 角落ち衝撃保護 ストラップホール付 TPU(簡易包装)MSソリューションズ
998税込1,098
1個
欠品中
【簡易包装】PCとTPUのハイブリットケース。2つの素材で端末をしっかり保護。衝撃が加わりやすい四隅にはエアクッションを搭載。ストラップホール付
仕様対応端末:iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7材質PC+TPUクリア質量(g)約28
iPhone 16e Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビー レイ・アウトiPhone 16e Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビーレイ・アウト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN充電式LEDマルチハンドライトEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外でも使える防雨型 配光角:約300° 防じん・防水等級:IP44 吊り下げて使えるフック付き 落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2