カテゴリ

  • 医療(102)
    • 輸血・採血・点滴関連(62)
    • その他薬局・調剤(4)
    • 酸素投与(2)
    • チューブ 処置材料(13)
    • 医療疑似体験(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • メンテナンス用サブタンク(1)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • びん/容器類(7)
    • チューブ/ホース類(3)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「輸液」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフュサージ加圧バッグ 名優インフュサージ加圧バッグ名優(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用モノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ネオフィード栄養セット ナチュールF Eバッグ付 トップネオフィード栄養セット ナチュールF Eバッグ付トップ(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(10本)
当日出荷
セットップが効率的なオールインワン・タイプ 栄養剤を入れ、胃瘻カテーテルや栄養カテーテルを接続するだけで投与を開始でき、効率的です。 Eバック付きは、ジッパーを採用。横置きにしても漏れる心配がなく、重ね置きが可能です。
容量(mL)600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液セット TISシリーズ トップ輸液セット TISシリーズトップ
1箱(50本)
8日以内出荷
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
7,598税込8,358
1箱(225mL×30袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
塩化ナトリウム標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1本(230mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
模擬輸液バッグ 輸液くん 1箱 10パック入 Nサイエンス模擬輸液バッグ 輸液くん 1箱 10パック入Nサイエンス
17,980税込19,778
1箱(10パック)
当日出荷
看護学校、病院などの輸液(点滴)模擬実習に適しています。
仕様●入数:水150mL/10パック入●実習用ラベルシール10枚入り●実際に医療現場で多い3ポートゴム栓採用(薬剤の混合、エアー針使用に便利です)●開封シート付で、実薬剤同様に未使用であることの確認ができます●※本品は、シミュレータ用模擬剤です。人体には絶対使用しないでください。●故意の使用、誤使用による責任は一切負いません。アズワン品番68-4066-06
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(3件のレビュー)
2,336税込2,570
1袋(50本)
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
アルティア中段 点滴ユニット ナビス(アズワン)アルティア中段 点滴ユニットナビス(アズワン)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。 前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。 ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2棚板間隔(mm)50×5段アズワン品番0-5724-42
与薬車 ナビス(アズワン)与薬車ナビス(アズワン)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。 輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。 収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用仕様ボックス数:24個付属品アンプル用ケース材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40質量(kg)46角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm プロシェア(ナビス/アズワン)与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mmプロシェア(ナビス/アズワン)
369,800税込406,780
1台
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個付属品アンプル用ケース材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40質量(kg)56角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本 プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本プロシェア(ナビス/アズワン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)質量(kg)4.6支柱径(Φmm)上部/16・下部/25寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030ピンクフック2本アズワン品番7-1225-03
JUSTイルリガードルスタンド ダンパー・ハンドル付き JIVシリーズ ナビス(アズワン)JUSTイルリガードルスタンド ダンパー・ハンドル付き JIVシリーズナビス(アズワン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂支柱径(Φmm)上部/16、下部/25ピンク寸法(Φ×mm)534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)架数【フック】4本架質量(kg)4.7アズワン品番7-1225-04
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )3M(スリーエム)
12,980税込14,278特価
1箱(15本)
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
点滴作業台(片面型) プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型)プロシェア(ナビス/アズワン)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板天場(天板)高さ(mm)900キャスター径(Φmm)125
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088医薬品医療機器等法一般医療機器
注射薬カート ナビス(アズワン)注射薬カートナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
1患者1ボックス管理を行うベーシックタイプのオーダリングカートです。 ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。 ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。 大きめのキャスターを採用しており、軽い力で搬送できます。 ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。
キャスターΦ150mm(2輪ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)20シール寸法(mm)【ネームシール】105×25キャスター径(Φmm)150
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
キープシルク ニチバンキープシルクニチバン
3,998税込4,398
1式(12巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。材質アセテートクロステープ長さ(m)9
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(500g)ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地
輸液保護シール 2000枚入 アズワン輸液保護シール 2000枚入アズワン
59,900税込65,890
1個(2000枚)
当日出荷
針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640シール寸法(mm)45×55×0.25アズワン品番7-8057-01
輸液セット(ASタイプ) アトムメディカル輸液セット(ASタイプ)アトムメディカル
1箱
7日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
16,498税込18,148
1台ほか
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
ARAMEC PPチューブ アラムARAMEC PPチューブアラム
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー ライフテーストヒーター内蔵 点滴用 保温カバーライフテースト
2,498税込2,748
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント平均温度(℃)約45~55前後適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付きプロシェア(ナビス/アズワン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030
ロックコネクター TERMO(テルモ)ロックコネクターTERMO(テルモ)
4,098税込4,508
1箱(10個)
翌々日出荷
輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。
アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC) トップ閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)トップ
5,498税込6,048
1箱(25個)
翌々日出荷
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。 品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器
MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
ネオフィード栄養ボトル トップネオフィード栄養ボトルトップ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5個)ほか
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ  ロック付 TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ ロック付TERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプR型ロック付コック360°コック:緑一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプL型コック180°コック:緑材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
低重心イルリガートル台 ワイド5脚 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚新井製作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。 セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。 高さは2cm間隔で調整が可能です。 2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。 グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25