カテゴリ

  • 農業・園芸資材(51)
    • 農ビ・農PO(34)
    • シート(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ポリシート(1)
  • テープ(4)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(cm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「農ビ」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキレス農ビ 透明 アキレスアキレス農ビ 透明アキレス(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減強度がさらにアップ高い光線透過率優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100
農ビフィルム ノーブランド農ビフィルムノーブランド(30件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
農ビ カット 透明 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明オカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1
POフィルム 渡辺泰POフィルム渡辺泰(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
すそ張りPO アキレスすそ張りPOアキレス(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
耐久性と透明性に優れたPOフィルム劣化しにくく経済的高い強度と透明性サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100性質防滴透明
キリヨケバーナル 昭和パックスキリヨケバーナル昭和パックス(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
アキレストンネル農ビ アキレスアキレストンネル農ビアキレス(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減高い光線透過率優れた防適性
長さ(m)100性質防霧滴透明
養生シート ポリ製 モノタロウ養生シート ポリ製モノタロウ(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
園芸用ビニールシート 渡辺泰園芸用ビニールシート渡辺泰(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
家庭菜園用ビニール イノベックス(旧:ダイオ化成)家庭菜園用ビニールイノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
家庭菜園用ビニール DAIM家庭菜園用ビニールDAIM(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
アキレス農ビ 梨地 アキレスアキレス農ビ 梨地アキレス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地長さ(m)100
天ビニール 南榮工業天ビニール南榮工業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
農ビ カット 梨地 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 梨地オカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)0.1
農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)農業用ビニール補修用PEクロステープ古藤工業(Monf)(29件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
替ビニール 南榮工業替ビニール南榮工業
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
用途替えビニール
ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り酒井化学工業
6,898税込7,588
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4170 寺岡製作所P-カットテープ NO.4170寺岡製作所(1件のレビュー)
1巻
完売
手で簡単にまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 低温下(例えば5℃)でもよくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。 軽量物の包装、梱包。 農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。幅(mm)50長さ(m)25粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.16
ペッタリ君 日本マタイペッタリ君日本マタイ
799税込879
1個
3日以内出荷
ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。材質ポリエチレン透明サイズ80mm×10m巻
マキエース HARAX(ハラックス)マキエースHARAX(ハラックス)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
Q3ホワイト HERMADIXQ3ホワイトHERMADIX
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
用途遮光ホワイト容量(L)15関連資料(0.42MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
パッカー 南榮工業パッカー南榮工業
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
農ビ、農POなどのフィルムをパイプに留める固定具です。
用途家庭菜園仕様前後幕付、埋め込み式材質ポリプロピレン
農業用両面テープ 50mm×20m ダイヤテックス農業用両面テープ 50mm×20mダイヤテックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
用途農ビ、農ポリの補修用に。クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2質量(g)320トラスコ品番411-2563材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)68
NEW 補修王 農業用フィルム補修用 ダイヤテックスNEW 補修王 農業用フィルム補修用ダイヤテックス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系クリア粘着力(N/10mm)5.1引張強度(N/10mm)50
移動式菜園ハウス 南榮工業移動式菜園ハウス南榮工業
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット質量(kg)78.8パイプ径(Φmm)25面積約3.3坪奥行(m)4.0扉形式スライド式扉高さ(m)2.2間口(m)2.7
補修用布テープノービクロステープ ニトムズ補修用布テープノービクロステープニトムズ
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君タバタ(Tabata)
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
トマキュウJ 渡辺パイプ(SEDIA)トマキュウJ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン合成樹脂系接着剤 農ビ補修用セメダイン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(180mL×10本)
翌々日出荷
農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用種類塩化ビニール系樹脂主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインシェード アキレスファインシェードアキレス
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません
用途農業用ハウスの遮光成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂質量(kg)容器込み:13.5遮光率(%)20~30関連資料(1.46MB)
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417オカモト[安全靴・作業靴](9件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。透明(乳白色)テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298質量(g)256基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
レディソル 誠和アグリカルチャレディソル誠和アグリカルチャ
33,980税込37,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
農ビフック 左右セット アイリスオーヤマ農ビフック 左右セットアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ロール陳列用のフック。
材質スチールクロムメッキ
農ビバンド締上げ金具 TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド締上げ金具TAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1箱(20個)
4日以内出荷
ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!バンドが伸びても簡単に増し締めします。
材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
トマキュウS 渡辺パイプ(SEDIA)トマキュウS渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)農ビバンドTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1巻
4日以内出荷
バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
カットエース 光洋化学カットエース光洋化学
18,980税込20,878
1箱(36巻)
5日以内出荷
ビニールハウス補修に最適。耐水・耐候性に優れ強力接着。
用途ビニールハウス補修、農ビ補修、ポリオレフィン接着、屋外補修幅(mm)80クリア粘着力(N/25mm)12
カットエース 光洋化学カットエース光洋化学
29,980税込32,978
1箱(60巻)ほか
5日以内出荷
ビニールハウス補修に最適。耐水・耐候性に優れ強力接着。
用途ビニールハウス補修、農ビ補修、屋外補修クリア長さ(m)25粘着力(N/25mm)12
万能ビニール 南榮工業万能ビニール南榮工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
強力な糸入りビニール
用途雨よけ・保温・防風・雪・霜に
ユーラックカンキUK50A みかど加工ユーラックカンキUK50Aみかど加工
46,980税込51,678
1セット(2本)
3日以内出荷
トンネル内の昼夜の温度差が少なく湿度が抜ける為、作物が健全に生育します。朝夕の換気作業が大幅に省力化され、大規模栽培に好適です。又、孔の数で生育を調整することも出来ます。農ビより3~7割程度軽くて、ベタツキがなく展張時の作業性に優れます。
用途保温・対冷型トンネル用農POフィルムです。幅(mm)185厚さ(mm)0.05長さ(m)100規格【条間×株間】大(80mm)
農ビ梨地特集