絞り込み
幅(cm)
ブランド
- アキレス(5)
- 渡辺泰(2)
- 昭和パックス(2)
- 南榮工業(4)
- ダイヤ印(1)
- 住化積水フィルム(1)
- オカモト(3)
- ノーブランド(1)
- タキロンシーアイ(2)
- 積水樹脂(1)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(4)
- ダイヤテックス(1)
- 佐藤産業(1)
- ユニ工業(1)
- 日本ピアレス工業(1)
- 積水(1)
- タバタ(Tabata)(1)
エコロジープロダクト
「農po」の検索結果

POフィルム
渡辺泰(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
農ビフィルム
ノーブランド(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
アキレストンネル農ビ
アキレス(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻3日以内出荷あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性長さ(m)100性質防霧滴透明
【オーダー】 白白コート5
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥1,221税込¥1,3431枚7日以内出荷防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
補修クロステープ 農PO用
ユニ工業(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。色半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着
エコサイドクリーンSE
アキレス¥99,980~税込¥109,978~1巻3日以内出荷ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減。優れた防塵加工。耐久性をさらに強化。農ビ同様にリサイクル可能厚さ(mm)0.2長さ(m)100性質防塵・防霧滴透明
園芸用ビニールシート
渡辺泰(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
ポリシート
積水(25件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷材質ポリエチレン色透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 農ビ モヤレスいただき
オカモト¥213税込¥2341枚6日以内出荷従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど色透明タイプ外張り用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 イースター
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥369税込¥4061枚7日以内出荷スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。用途塗布無滴農POフィルムサービス分類オーダー・加工![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417
オカモト(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298色透明(乳白色)質量(g)256テープ幅(mm)80基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
NEW 補修王 農業用フィルム補修用
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷手で切れて農ビ・農POに簡単修正。材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系色クリアテープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.1引張強度(N/10mm)50
ダイヤスター 補修・補強テープ
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(6巻)当日出荷農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。用途ビニールハウス補修幅(mm)80長さ(m)10
トップクロス 4個入り
佐藤産業(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(4個)当日出荷から13日以内出荷天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。 農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
フラットコートバンド
積水樹脂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から6日以内出荷スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。用途POハウス用。色透明長さ(m)100破断強度(N)1150
農ポリ・不織布用接着剤 P3
日本ピアレス工業¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
テキナシテープ
タキロンシーアイ¥99,980税込¥109,9781ケース(24巻)4日以内出荷農PO専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農POと同じ原料を使用していますので耐候性に優れています。用途フィルム補修用テープ幅(mm)80色透明長さ(m)10
ファインシェード
アキレス¥21,980税込¥24,1781缶4日以内出荷「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません用途農業用ハウスの遮光成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂質量(kg)容器込み:13.5遮光率(%)20~30
補修・補強テープ
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥84,980税込¥93,4781ケース(20個)6日以内出荷耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
超強力 ニューペッタリ君
タバタ(Tabata)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)4日以内出荷温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!。強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80色半透明質量(g)309長さ(m)20
【オーダー】 ダイヤスター
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥739税込¥8131枚7日以内出荷ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。用途耐久無滴農POフィルムサービス分類オーダー・加工
























![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)