カテゴリ

  • マスク(20)
絞り込み

「重松 hm-12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ 重松製作所フィルタ重松製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途HM-12送風機用
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
送気マスク用ホース 重松製作所送気マスク用ホース重松製作所
16,980税込18,678
1本
欠品中
アズワン品番8-3022-03質量(kg)2.4長さ(m)10内径(Φmm)16外径(Φmm)22
ホースマスク 電動送風機 興研ホースマスク 電動送風機興研(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
送気マスク用 面体CS-1 重松製作所送気マスク用 面体CS-1重松製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研一定流量形エアラインマスク 12号HV興研
41,980税込46,178
1組
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研電動送風機形ホースマスク SHV-105興研
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 12号D 興研一定流量形エアラインマスク 12号D興研
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
送気マスク用フェイスシールド 重松製作所送気マスク用フェイスシールド重松製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様連結管長さ
防毒マスク GM12 重松製作所防毒マスク GM12重松製作所(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
送気マスク 重松製作所送気マスク重松製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
電動送風機形ホースマスク SD-105 興研電動送風機形ホースマスク SD-105興研
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型付属品肩かけベルト、腰ベルト付タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースマスク用電動用ホース 興研ホースマスク用電動用ホース興研(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインホース 興研エアラインホース興研
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型興研
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS 重松製作所隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS重松製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用国家検定合格番号TN591、TN590適合マスクGM161-2、GM161-1種類隔離式ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-62通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研一定流量形エアラインマスク 10号D-Z興研(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
腰バンドAL-4N 重松製作所腰バンドAL-4N重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様一定流量形エアラインマスクトラスコ品番816-7298
一定流量形エアラインマスク用腰バンド 重松製作所一定流量形エアラインマスク用腰バンド重松製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4