カテゴリ

  • オフィス家具(524)
    • 手提げ金庫(53)
    • 耐火金庫(110)
    • 防盗金庫(37)
    • 貴重品保管庫(8)
    • キーボックス(2)
  • 店舗什器・備品(18)
    • コインケース/コインカウンター(4)
  • 医療(44)
  • 防犯用品(22)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「金庫」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手提げ金庫 Sentry手提げ金庫Sentry(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
テンキー式 セキュリティ保管庫 Sentryテンキー式 セキュリティ保管庫Sentry(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)材質本体:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ手提げ金庫 SBX-A5Sアイリスオーヤマ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
耐火金庫 ダイヤル式 エーコー耐火金庫 ダイヤル式エーコー(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
手提げ金庫 キングクラウン手提げ金庫キングクラウン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
セキュリティ金庫 サンワダイレクトセキュリティ金庫サンワダイレクト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ手提げ金庫 SBX-A5アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.8容量(L)3.3収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
132,550税込145,805
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]小型手提金庫PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂質量(kg)1サイズS高さ(mm)トレー:20外形寸法(mm)W197×D164×H80内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40)収納サイズA6施錠方法シリンダー錠
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製サンワダイレクト
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。内部に棚板が1枚標準装備です。背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)中身が隠せるホワイトボックスです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂タイプシリンダー錠シリンダー錠種類鍵:1種類番号鍵:101~110キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間20分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)10アジャスターなし組立人数1
【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ ブレイン【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ブレイン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
二層の防火ガラス繊維を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御(通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。)防火構造・防水構造・防爆仕様耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。
用途モバイルバッテリーの持ち運びにセット内容耐火ケース×1個材質外側:シリコンコーティングガラス繊維 内側:アルミガラス繊維寸法(cm)バッテリー有効/約タテ15×ヨコ8×幅2迄、チャック/約幅10試験環境耐火試験済み(約1200℃)外寸(cm)約幅13.5×18マチ無し)(フタ+5)
キャッシュボックス ホワイト カール事務器キャッシュボックス ホワイトカール事務器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫錠前ダイヤル錠コイントレーA6書類収納可能コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付きホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚関連資料(14.83MB)施錠方法ダイヤル錠
セキュリティボックス サンワダイレクトセキュリティボックスサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
当日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
セキュリティボックス サンワダイレクトセキュリティボックスサンワダイレクト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1
セキュリティボックス サンワダイレクトセキュリティボックスサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプその他カムロック錠種類鍵:10種類キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分総耐荷重(kg)25、(中棚)3、アジャスターなし組立人数1
耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー耐火・耐水ポータブル金庫エーコー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
保管ボックス カール事務器保管ボックスカール事務器
3,490税込3,839
1個
当日出荷
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。 軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。 収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠
右片袖ニューグレー 井上金庫販売右片袖ニューグレー井上金庫販売
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン、コードホール・取手:ABS樹脂、袖箱本体・幕板:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+PP樹脂、脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂高さ(mm)700タイプ3段右袖奥行(mm)700耐荷重(kg)天板:60程度オールロック機構
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックスサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50
テンキー式耐火金庫 エーコーテンキー式耐火金庫エーコー
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
テンキー式 ミニ電子金庫 5L SISテンキー式 ミニ電子金庫 5LSIS
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。ピッキングに強い鍵も付属しています。さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。重要書類や貴重品の管理に。
付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個材質スチール、プラスチック質量(kg)2.7使用電池単三乾電池×4本寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。
用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付質量(kg)1.65ブルー高さ(mm)86奥行(mm)185対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。)収納サイズA5アズワン品番64-8441-34外寸法・幅(mm)285施錠方法シリンダー錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:各200枚 合計600枚(目安)\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式エーコー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
キャッシュキャリーケース ナカバヤシキャッシュキャリーケースナカバヤシ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.55本体質量(g)約295内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66材質(トレー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
おこづかいばこ カール事務器おこづかいばこカール事務器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱お子さまの初めてのお金の管理におすすめ上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みトレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個質量(g)430本体サイズ(mm)W125×L101×H60
鍵穴スルスル OKN鍵穴スルスルOKN(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(16mL)
当日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ダイヤルロック機能(新機能)
付属品鍵2個付ブルー施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック
そとレジ キャッシュボックス カール事務器そとレジ キャッシュボックスカール事務器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様カートン数:8個付属品鍵2個、マグネットファイル1枚質量(kg)1.6ホワイト収納サイズA5寸法(幅W×長さL)(mm)トレーフリースペース:(小)23×112、(大)78×112寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×183×79収納数紙幣…各200枚(合計600枚)、500円…50枚(1列)、100円…100枚(2列)、10円…50枚(1列)、50円/5円/1円フリースぺースに収納可施錠方法シリンダー錠
カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式壁取付型Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付きセキュリティポーチ A4用 ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A4用ヒサゴ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。 ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。材質8号帆布仕様底板付付属品ディンプル錠2個寸法(幅W×高さH)(mm)350×250マチ(mm)75ポケットタイプ片面(透明)ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本トラスコ品番859-4198質量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213トレー内寸(mm)W312×D222×H39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105施錠方法テンキー式有効間口(mm)W330×D240×H105耐火時間30分
テンキー式 電子金庫 デジタル金庫 SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫SIS
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
自宅での大事な書類など、どのように保管していますか?ただ書類ボックスなどに入れているだけの方も多いはず...そんな方には!金庫があれば心強い!頑丈なテンキー式の電子金庫なので、大切な貴重品をしっかり保管!もし暗証番号を忘れた場合や電池切れでも非常用鍵で開閉可能なので安全・安心です!
材質スチール、プラスチック使用電池単三乾電池×4本
両袖ニューグレー 井上金庫販売両袖ニューグレー井上金庫販売
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700段数2段・3段材質(天板)30mm厚パーティクルボード+高圧メラミンコードホール:ABS樹脂オールロック機構最大耐荷重(kg)天板:約60
切手ケース カール事務器切手ケースカール事務器(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
切手の管理に適した切手ケースです。指で切手を押込み手前に引き寄せれば簡単に切手が取り出せます。切手を収納できるポケットは大小合わせて10箇所。額面毎に整理可能で必要とする切手をすぐに見つけられます。ひとつのポケットに50枚収納可能。また、切手以外の収納にも便利なフリースペース付です。半透明なケース蓋は中身の判別に便利です。本体サイズはB6サイズ(縦横比)よりもやや小さいサイズなので、引き出しの中や手提げ金庫の中などに収納できます。
質量(g)160本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×161×26
ブック型キーボックス トライメイトブック型キーボックストライメイト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブック型のダイヤル式ボックスです。本のような携帯式金庫で、本棚に小さな貴重品を隠すのに最適です。布製のカバーと背表紙が付いて、見かけはまるで本。紙のページは含まれていません。 本棚の本と本の間に保管することをお勧めします。内部スペースに現金、クレジットカード、大切な書類やスマートフォンなどを隠しておけます。
用途盗難対策などに寸法(mm)115×55×181質量(g)500ロックダイヤル式
セキュリティボックス 上開き DOMETIC(ドメティック)セキュリティボックス 上開きDOMETIC(ドメティック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 高度な安全性を誇るマスターキー、SAMソフトウェアの利用、iAuditのトレールシステムなどの主要な安全機能。
容量(L)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×127アズワン品番64-9293-17施錠方法テンキー式
...