カテゴリ

  • 作業工具(111)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 切削工具(34)
  • 建築金物(28)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 安全保護具(22)
  • 学童・教育用品(16)
  • 保管用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 300mm」の検索結果

関連キーワード
395件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大頭釘 日本ワイドクロス

    大頭釘

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(500本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防草シートを地面へ固定する金具です。
    材質スチール頭部径(Φmm)16
  • コンクリート釘 KNフジニッテイ

    コンクリート釘

    KNフジニッテイ(4件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1箱(265本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。材質硬鋼線材表面処理ユニクローム
  • 大頭釘 若井産業

    大頭釘

    若井産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(50本)ほか
    翌々日出荷
    シートの固定で多様に使えます。
    用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質鉄寸法(Φ×mm)5×150
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(300本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック
    当日出荷
    材質鉄長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • 防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト

    防草シート・芝押え釘 大頭釘

    マツモト(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(23本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質鉄
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌々日出荷
    適合材コンクリート
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート用押さえ釘セット イノベックス(旧:ダイオ化成)

    防草シート用押さえ釘セット

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10セット)ほか
    当日出荷
    ●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
    用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大頭釘 日本製線

    大頭釘

    日本製線
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    あぜや太陽光パネルの下に敷き設する防草シートの固定にお使いいただけます。
    種類大頭釘長さ(cm)15頭径(Φmm)5
  • コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
    用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ

    防草シート用固定釘(15cm)

    日本マタイ(7件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
    用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC厚さ(mm)(樹脂板)約1.6直径(Φmm)(樹脂板)約60穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6長さ(cm)(釘)15太さ(Φmm)(釘)5釘頭(mm)約Φ16
  • マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所)

    マグネット付万能釘打器

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    狭い場所へ釘打ちに便利です。
  • 皮製釘袋 SK11

    皮製釘袋

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
    用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
  • 万能釘しめ機 フジ鋼業

    万能釘しめ機

    フジ鋼業(11件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
  • 40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ) モリテック

    40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)

    モリテック(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法WP(mm)40
  • スクリュー釘セット エスコ

    スクリュー釘セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    翌日出荷
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.2
  • G-釘穴プレート 八幡ねじ

    G-釘穴プレート

    八幡ねじ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)5
  • 300mm ネイルプーラー エスコ

    300mm ネイルプーラー

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    エスコ品番EA519MC-300材質機械構造用炭素鋼全長(mm)300質量(g)470
  • 300mm 平バール エスコ

    300mm 平バール

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ モリテック

    40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ

    モリテック(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法S(mm)40
  • 2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ

    2.3-4.5mm コンクリート釘セット

    エスコ
    ¥8,830税込¥9,713
    1個
    翌日出荷
    平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62
  • 革釘袋 E-Value

    革釘袋

    E-Value
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
    用途釘袋。材質牛革色ホワイト・ブラック
  • 釘打式 プラ板付庖丁差 2段 TKG

    釘打式 プラ板付庖丁差 2段

    TKG
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
    材質本体:18-0、差込口:ポリエチレン
  • 釘打式 プラ板付庖丁差 1段 TKG

    釘打式 プラ板付庖丁差 1段

    TKG
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
    材質本体:18-0、差込口:ポリエチレン
  • 釘打式 ゴム板付庖丁差 2段 TKG

    釘打式 ゴム板付庖丁差 2段

    TKG
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
    材質本体:18-0、差込口:ゴム
  • 釘打式 ゴム板付庖丁差 1段 TKG

    釘打式 ゴム板付庖丁差 1段

    TKG
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
    材質本体:18-0、差込口:ゴム
  • 1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ) エスコ

    1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ)

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    翌日出荷
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.96
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥67,949税込¥74,744
    1台
    当日出荷
    小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。 打ち込み深さ調節機構付です。 部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
    用途ビル内装業者。仕様トリガロック機能付、フック付トラスコ品番355-2870質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.45~0.8ステープル装填数168本(2連)高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
  • 釘袋ポケット付き SK11

    釘袋ポケット付き

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×120対応60mm幅ベルトまで対応
  • DBLTACT 革製釘袋 三共コーポレーション

    DBLTACT 革製釘袋

    三共コーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックモデルの革製釘袋 柔らかい革製で、手になじむので使い勝手抜群。摩擦・熱に強く丈夫で耐久性抜群!。マチ付きなので、道具の保持・出し入れがスムーズ!。底部補強付!。大きめハトメ付きで落下防止コードの取付がスムーズ
    色グレー質量(g)約282寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×240×60深さ(mm)2段:(約190/約150ベルト通し幅(mm)約80