カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(289)
- 建築金物(93)
- 空圧工具(38)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 電動工具(35)
- 作業工具(31)
- 切削工具(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 電気材料(27)
- 学童・教育用品(19)
- 建材・エクステリア(15)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 安全保護具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 保管用品(8)
- 防災用品(7)
- 物流用品(6)
- 研磨材(6)
- 機構部品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- テープ(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(92)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(39)
- エスコ(36)
- HiKOKI(ハイコーキ)(33)
- TRUSCO(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](25)
- 若井産業(24)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- マキタ(17)
- 未来工業(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- ユニカ(13)
- ウイング(12)
- ELPA(11)
- ボーセイキャプティブ(11)
- アマテイ(10)
- 日栄インテック(10)
- スリーナイン島野(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「釘 40」の検索結果

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(400本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(70本)ほか当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
コンクリート釘
エスコ¥485税込¥5341セット(60本)翌日出荷から翌々日出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
仕上釘打
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(40本)当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
Zマーク 太め釘 ZN40
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(170本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0223全長(mm)39.6色ブラウン呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
昭和折釘
福井金属工芸¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します材質亜鉛ダイキャスト色黒
40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法S(mm)40
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(40本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
フィニッシュネイラ エアー式
(30件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し使用空気圧力(MPa)0.39~0.68空気接続口1/4プラグネイル装填本数100販売区分業務用![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
...












![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)






























![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)