カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • 磁選機器(14)
    • 清掃(3)
  • 安全標識(3)
    • ゴミ分別/廃棄物標識(3)
  • 物流用品(7)
    • 運搬台車(5)
    • 運搬車輛機器(2)
  • 保管用品(4)
    • パレットカバー・アクセサリ(1)
  • 店舗什器・備品(6)
    • プロモーション(セール/大売出し)(5)
  • 清掃用品(9)
    • ゴミ袋関連商品(1)
    • ホウキ(3)
    • 乾湿両用掃除機(2)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄くず」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付モノタロウ(158件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別吸着力(N[kgf])58.8[6]材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95マグネット部寸法(mm)幅320関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
産廃標識(分別) つくし工房産廃標識(分別)つくし工房
349税込384
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1
ハンドマグネットキャッチ 下西製作所ハンドマグネットキャッチ下西製作所(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。吸着力(N)40材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
ミニカーゴ TRUSCOミニカーゴTRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
トラスコ品番285-3540質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
パワーマグネットスティック モノタロウパワーマグネットスティックモノタロウ(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400外径(Φmm)26質量(g)480吸着力(N)61.8
折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプモノタロウ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。 別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。
用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。材質形状角形質量(kg)約2.3容量(L)約80線径(Φmm)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630推奨ゴミ袋サイズ900×1000mmフタの種類フタなし商品タイプ本体
ハンドマグネット着脱式キャスター付き シンワ測定ハンドマグネット着脱式キャスター付きシンワ測定(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。トラスコ品番330-6372材質アルミ、ABS樹脂幅(mm)320全長(mm)715、1015(2段階伸縮)質量(g)1100キャスター付き吸着力(N[kgf])50[5]
ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定ハンドマグネット着脱式 B-2柄付シンワ測定(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリーナー KTCマグネットクリーナーKTC(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
鋼鉄製運搬車前方扉付ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車前方扉付ストッパー付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個前方トビラ付トラスコ品番308-1214車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ハンドマグネット着脱式B-3柄付 シンワ測定ハンドマグネット着脱式B-3柄付シンワ測定(23件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3仕様柄付トラスコ品番361-1965幅(mm)115全長(mm)830材質(本体)アルミ質量(g)730柄径(Φmm)24材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
ハンドマグネット吸着器 釘拾い 三高ハンドマグネット吸着器 釘拾い三高
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
マグネット キャッチ SK11マグネット キャッチSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
キャスター付マグネットファインダー TRUSCOキャスター付マグネットファインダーTRUSCO(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など吸着力(N)80トラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
イージーモッコ コンドーテックイージーモッココンドーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
PP製の軽量強力シートモッコイージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
ハンドマグネット エスコハンドマグネットエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。
仕様吸着能力:6.35(kgf)全長(mm)900質量(g)725径(Φmm)円盤:70グリップ長さ(mm)130パイプ径(Φmm)吸着:25.4材質(シャフト)アルミ
マグネット ロングキャッチ SK11マグネット ロングキャッチSK11(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
ドライフードメーカー ワンダーシェフドライフードメーカーワンダーシェフ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。 「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。 乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。 余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。 1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。 時間は1~99時間でコントロール出来ます。 ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。 5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。 発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)アズワン品番68-0718-28
スクラップ台車 サカエスクラップ台車サカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。
付属品ドレンコック付キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)均等荷重(kg)250色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり
のぼり 鉄くず無料回収 故障していてもOK お気軽にご相談ください P・O・Pプロダクツのぼり 鉄くず無料回収 故障していてもOK お気軽にご相談くださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 鉄くず無料回収 故障していてもOK お気軽にご相談ください
マグネット スイーパー SK11マグネット スイーパーSK11
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
ダイヤモンドビット ANEXダイヤモンドビットANEX
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
充電ダストブロワー SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワーSUNWAY(サンウェイ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80
掃除機 80リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 80リットルバケツ 7馬力リョウセイ
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに電源(V)3相200集塵容量(L)80仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
旋削チップ CNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FL住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FL住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
掃除機 三相200ボルト リョウセイ掃除機 三相200ボルトリョウセイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405質量(kg)90高さ(mm)1030出力(kW)2.2奥行(mm)960電源(V)三相200電圧(V)200材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129風量(m3/min)4.5最大風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19
旋削チップ DNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FL住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ VNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FL住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FL等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ WNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FL住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FL等級記号M内接円IC(mm)12.7
掃除機 46リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 46リットルバケツ 7馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用電源(V)3相200集塵容量(L)46トラスコ品番127-6035セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)180出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCOハンドマグネット(キャスター付)TRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット ANEXダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセットANEX
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止マグネットでつかないステンレスも落とさないサビに強いメッキ処理高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)トーション部で衝撃を吸収先端が見やすい両頭スリムタイプ鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし摩耗に強く、折れに強いカムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FL住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
マグネット スイーパー SK11マグネット スイーパーSK11(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
38,980税込42,878
1セット(10枚)
4日以内出荷
2枚重ねの本体生地を採用 破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)3ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)800投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800外径(mm)860×860最大充填質量(kg)1000