カテゴリ
- 作業工具(426)
- 鉋(カンナ)本体(344)
- 鉋(カンナ)替刃(51)
- 電動工具(177)
- 木工切削/切断(25)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 床カッター本体(3)
- 卓上消耗品(56)
- 研磨材(56)
- 船舶用品・漁業資材(53)
- 厨房用品(25)
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
- 千吉(9)
- 角利(角利産業)(38)
- 梅鉢龍馬(7)
- 河怡(2)
- 常三郎(127)
- 三木住大吉(1)
- H2(2)
- 大五郎(21)
- GISUKE(タカギ)(9)
- マキタ(74)
- HiKOKI(ハイコーキ)(60)
- 福井クラフト(55)
- 与板利器工業(43)
- キング砥石(22)
- エスコ(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- ホーライ(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「鉋」の検索結果
商品豆知識

二枚小鉋
千吉(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
一枚小鉋
千吉(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。用途木材表面の削り・面取り加工奥行(mm)38刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
替刃式鉋
河怡(14件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。付属品替刃3枚
角利 替刃式ホビー鉋
角利(角利産業)(20件のレビュー)¥539税込¥5931台当日出荷シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90刃幅(mm)27材質(刃)SK-5
台付鉋
三木住大吉¥7,498税込¥8,2481個当日出荷木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。用途木材表面の削り加工。幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)800奥行(mm)67刃幅(mm)58
彫刻カンナ
大五郎¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫刃先形状平型材質(刃)安来青紙鋼
ボードカンナ
山谷製作所¥2,198税込¥2,4181台当日出荷刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
まめ鉋
大五郎¥2,998税込¥3,2981個当日出荷箱やイスなど細かい部分に使えるミニ右際カンナ。手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!。角の内側の隅に。右手で使うので左底隅を削るのに便利な右キワ鉋。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)92質量(g)44刃先形状右際刃のサイズ(mm)18材質(刃)安来青紙鋼
創 小鉋
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
カンナ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
ボードカンナVH
ムラテックKDS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180色黄質量(g)247刃長(mm)50刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
ステン張デコラ鉋
六兵衛¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45
利蔵 替刃式鉋 替刃
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3枚)当日出荷特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷電気カンナ替刃になります。用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
...