カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「鍵 p201」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • 3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 3500P錠 木製 GOLD 同鍵201 スリーナイン島野

    3500P錠 木製 GOLD 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 3500P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3500P錠 木製 Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • 3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201 スリーナイン島野

    3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(2本×5組)
    4日以内出荷
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    リターン機構つきです。
    用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3550P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野

    3550P錠 木製 Cr 同鍵201

    スリーナイン島野
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)31
  • 配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    配電盤用鍵 盤用マルチキ-

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
    トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    鍵2個付
  • 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業

    天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)

    ナカ工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ
  • 天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ

    ナカ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ

    ナカ工業(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口
  • 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業

    天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)

    ナカ工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具