「防虫網 50a」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
内ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
外ネジ防虫目皿 カクダイ外ネジ防虫目皿カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16(アミ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
挿入型防虫網 AMI シルファー挿入型防虫網 AMIシルファー(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
VP管用防虫目皿 カクダイVP管用防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
内ネジ防虫目皿 カクダイ内ネジ防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から10日以内出荷
アミはネジ止め式
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)カクダイ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはネジ止め式ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
MH兼用防虫目皿 水空間MH兼用防虫目皿水空間(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
耐熱ホッパー式防虫トラップ ミヤコ耐熱ホッパー式防虫トラップミヤコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
ステンレス製防虫目皿(外ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(外ネジ)アウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用) アウス脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
脱着式防虫目皿(内ネジ) アウス脱着式防虫目皿(内ネジ)アウス
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス脱着式防虫目皿(外ネジ)アウス
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
50A/G 2”   (内ねじ)防虫目皿 エスコ50A/G 2” (内ねじ)防虫目皿エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DF-2