カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1,942)
    • 軒とい(79)
    • 雨どい金具(1,056)
    • たてとい(80)
    • 集水器(147)
    • エルボ(139)
    • たて継手(68)
    • 軒継手(96)
    • 止り(83)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 作業工具(15)
  • 清掃用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(8)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋」の検索結果

2,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
カーポート用角たて樋 アイモニカカーポート用角たて樋アイモニカ(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
アートフェイスY60H たてとい エスロンアートフェイスY60H たてといエスロン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用 タキロンシーアイシビルネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用タキロンシーアイシビル
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。材質ポリエチレン長さ(mm)1800外径(mm)80
たてとい S30 たてとい カット物 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 たてとい カット物Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
角形状のたてとい。
適合S30長さ(mm)1350
縦樋 TOSTEM(LIXIL)縦樋TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容縦樋(L=3100)x1適合シリーズスピーネ・シュエット
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
ツタワン D 伝い水防止水切り KMEW(ケイミュー)ツタワン D 伝い水防止水切りKMEW(ケイミュー)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(8個)
当日出荷
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体8個、ビス8本材質AES樹脂
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
新・丸トップRV105 ジョイント エスロン新・丸トップRV105 ジョイントエスロン
259税込285
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
丸トップ100 のきとい エスロン丸トップ100 のきといエスロン
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ100
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
Φ40用でんでん TOSTEM(LIXIL)Φ40用でんでんTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
529税込582
1セット(3個)
当日出荷
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
たてとい アートフェイス Y60H 排水管カバー エスロンたてとい アートフェイス Y60H 排水管カバーエスロン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂サイズY60H
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類たてとい
たてとい丸トップUT55 たてとい エスロンたてとい丸トップUT55 たてといエスロン
989税込1,088
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ55
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-3.0仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-4.0仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅲ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅲ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅲ-2.5仕様瓦棒(455ピッチ)種別ステンレス金具上打型式Ⅲ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅰ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅰ型エスロン
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅰ-2.0仕様平板ストレート打(横浅)種別ステンレス金具上打型式Ⅰ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-2.5仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)ハイ丸異径竪継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
サイズ60×55パールグレー
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-3.5仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
...