「額受」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B.S額受 壁用 福井金属工芸B.S額受 壁用福井金属工芸(4件のレビュー)
549税込604
1組(2個)
当日出荷
額受金物。
用途壁面用材質安全荷重(kg)5
額用木部受金具 ネジ足角折釘 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足角折釘山口安製作所(1件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
B.S額受 壁用 福井金属工芸B.S額受 壁用福井金属工芸
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
額受金物。
用途壁面用材質安全荷重(kg)5
極上壁面取付菱座 福井金属工芸極上壁面取付菱座福井金属工芸
14,980税込16,478
1個
当日出荷
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm材質黒・菱座安全荷重(kg)10
アルミL型フック シロクマアルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
額受ナゲシ 扇面ナゲシ掛 山口安製作所額受ナゲシ 扇面ナゲシ掛山口安製作所
329税込362
1パック(2個)
当日出荷
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに材質稲妻
菱座額受 福井金属工芸菱座額受福井金属工芸(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
額受金具。木ネジ付
材質亜鉛ダイカスト黒メラミン塗装
極上壁面取付花座 福井金属工芸極上壁面取付花座福井金属工芸(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1組(2個)
当日出荷
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm材質黒・花座安全荷重(kg)10
扇面額受 壁用 福井金属工芸扇面額受 壁用福井金属工芸(1件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3
額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘山口安製作所(2件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
ステンレス鋼製フック XL-SF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-SF型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘山口安製作所(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
パネルスタンド アイリスオーヤマパネルスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
木部用額受け TRUSCO木部用額受けTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1組(2本)
当日出荷
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用トラスコ品番380-8893セット内容2個1組材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄幅(mm)13、受:20品名木部用額受20mm耐荷重3kg縦(mm)16
額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛山口安製作所(2件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに材質寸法a(mm)17.5
木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ ハクバ写真産業木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズハクバ写真産業
5,098税込5,608
1個
当日出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。 スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。 使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3質量(g)480耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
額用付属 額用フトン 山口安製作所額用付属 額用フトン山口安製作所(4件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に
額用付属 金蘭額用フトン 山口安製作所額用付属 金蘭額用フトン山口安製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に寸法a(mm)130寸法b(mm)90
額用金具 真鍮エックスフック 山口安製作所額用金具 真鍮エックスフック山口安製作所
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに材質真鍮
木製三脚イーゼルH型 木目 Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目Asmix(アスカ)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。
用途A4~B1サイズまでのボード類の掲示に。寸法(mm)幅610×奥行き740×高さ1150耐荷重(kg)掲示物:5適合寸法(mm)ボード:W210~800×H250~1100×D30まで
額受 TRUSCO額受TRUSCO
269税込296
1組(2個)
当日出荷
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用セット内容2個1組材質本体、針:鉄耐荷重3kg
IRイーゼル 友屋IRイーゼル友屋
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
仕様受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です備考額受棚は9段階で高さ調節が可能耐荷重5kgまで素材天然木、スチール
額縁用金具 額受用フトン 紫 大 大額額縁用金具 額受用フトン 紫 大大額(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
重量用額受 福井金属工芸重量用額受福井金属工芸
11,980税込13,178
1組ほか
当日出荷
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm材質安全荷重(kg)30
額受カモイ 扇面カモイ掛 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛山口安製作所
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに材質鉄(アルミ)稲妻
B.S額受 鴨居 福井金属工芸B.S額受 鴨居福井金属工芸
339税込373
1袋(2個)
当日出荷
額受金物
材質
B.S額受 鴨居 足長 福井金属工芸B.S額受 鴨居 足長福井金属工芸
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
額受金物。
材質
額縁用金具 扇面額受鴨居 福井金属工芸額縁用金具 扇面額受鴨居福井金属工芸
379税込417
1パック(2個)
翌々日出荷
扇面
用途鴨居用色(柄)黒/黄(イナズマ柄)
額用金具 鉄カラーエックスフック 山口安製作所額用金具 鉄カラーエックスフック山口安製作所
299税込329
1個ほか
翌々日出荷
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに材質
額縁用金具 額受用フトン 赤 大 大額額縁用金具 額受用フトン 赤 大大額
429税込472
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
翌々日出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
B.S額受 鴨居 福井金属工芸B.S額受 鴨居福井金属工芸(1件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
額受金物
材質
BS壁用額受 福井金属工芸BS壁用額受福井金属工芸
529税込582
1組(2個)
当日出荷
額受金物
材質
扇面額受 鴨居 福井金属工芸扇面額受 鴨居福井金属工芸(1件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)
当日出荷
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3アズワン品番64-5257-89
扇面額受 長押 福井金属工芸扇面額受 長押福井金属工芸
419税込461
1パック(2個)
当日出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質
ステン 特選捻足額受 黒色 35 スリーナイン島野ステン 特選捻足額受 黒色 35スリーナイン島野
2,798税込3,078
1本
当日出荷
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個)仕上トリオコート(黒)
額受カモイ BS特上カモイ掛 山口安製作所額受カモイ BS特上カモイ掛山口安製作所
339税込373
1パック(2個)
翌々日出荷
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに材質寸法a(mm)17.5寸法d(mm)13
ステン 特選捻止額受 黒色 40 スリーナイン島野ステン 特選捻止額受 黒色 40スリーナイン島野
13,980税込15,378
1組
6日以内出荷
サイズ40mm耐荷重(kg)40(2個)仕上トリオコート(黒色)
ステン 特選捻足額受 黒色 27 スリーナイン島野ステン 特選捻足額受 黒色 27スリーナイン島野
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)7(2個)仕上トリオコート(黒)
額受け特集