カテゴリ

  • 厨房用品(53)
    • フロアーブラシ(10)
    • 柄付ブラシ(13)
    • パイプブラシ(2)
    • ハンドブラシ(28)
  • 科学研究・開発用品(22)
    • 実験研究用ブラシ(20)
  • 清掃用品(114)
    • デッキブラシ(10)
    • 化繊ホウキ(7)
    • 水拭きモップ(11)
    • 自由ホウキ(7)
    • フラットモップ(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「高砂」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切ドライヤーヘッド 高砂水切ドライヤーヘッド高砂
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミハンドル 高砂アルミハンドル高砂(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
グリップは握りやすい形状です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270質量(g)290材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)材質(柄部)アルミニウム耐熱温度(℃)100材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
自在ホウキ 高砂自在ホウキ高砂
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプハード
ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド高砂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン対応HACCP耐熱温度(℃)100
水切ドライヤーヘッド 高砂水切ドライヤーヘッド高砂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴムブルー寸法(mm)400×55×12対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
ミニパイプブラシ 高砂ミニパイプブラシ高砂
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプ
ロングハンドルブラシ(ハード) 高砂ロングハンドルブラシ(ハード)高砂
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワンサニーフーズ HACCPユーティリティブラシアズワン
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
ワンドブラシ 高砂ワンドブラシ高砂
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
直流安定化電源 カスタム直流安定化電源カスタム(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
HP 歯ブラシ型ブラシ 高砂HP 歯ブラシ型ブラシ高砂
1,798税込1,978
1セット(5個)
当日出荷
使いやすい歯ブラシサイズ!細かい箇所の清掃用に人気の商品です!使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル質量(g)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13TKG品番9-1288-0103
ロッド 高砂ロッド高砂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。 機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP材質(柄部)PP耐熱温度(℃)120
ブルームヘッド 高砂ブルームヘッド高砂
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120
ナイロンデッキタテ型A 高砂ナイロンデッキタテ型A高砂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
商品タイプ本体全長(mm)1150ブラシ幅(mm)60材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木質量(g)約520アズワン品番64-4056-46繰り返し・詰め替え対応
くじらほうき 高砂くじらほうき高砂(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです少量の水たまりでも水をかき出せます
材質草/ポリプロピレン、柄/竹柄、頭/ポリエチレン幅(mm)400全長(mm)1290タイプ化繊 先割れアズワン品番64-4056-28繰り返し・詰め替え対応
高耐食ピエゾマイクロポンプ 高砂電気工業高耐食ピエゾマイクロポンプ高砂電気工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
木柄ワイヤーデッキブラシ 高砂木柄ワイヤーデッキブラシ高砂(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1170幅(mm)200材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木アズワン品番64-4056-39TKG品番9-1371-1301TKG品番(2017)6-1229-1301繰り返し・詰め替え対応
HP片手ほうき ソフト 0.4 高砂HP片手ほうき ソフト 0.4高砂
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。
繰り返し・詰め替え対応
木柄ナイロンデッキブラシ 高砂木柄ナイロンデッキブラシ高砂(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1140材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
正直束子 パーム 高砂正直束子 パーム高砂(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質パーム繰り返し・詰め替え対応
自在ほうき木柄J 高砂自在ほうき木柄J高砂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
自在ほうきスチール柄 高砂自在ほうきスチール柄高砂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘッドの角度が180°自在に曲がる箒(ほうき)です掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴
材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン長さ(mm)【毛足】40全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
庭ほうき 高砂庭ほうき高砂(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
ゴールド ミニホーキ 高砂ゴールド ミニホーキ高砂(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質草=アレンファイバー、柄=ポリエチレン全長(mm)210アズワン品番64-4056-31EBM品番6946900
爪ブラシ 高砂爪ブラシ高砂(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
毛足20mmの爪ブラシです。
材質台部/ポリプロピレン、毛材/PETアズワン品番64-4057-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×55松吉医科器械コード24-5336-00
ピンクハタキ 高砂ピンクハタキ高砂(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
昔からある定番のはたき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×760アズワン品番64-4057-98繰り返し・詰め替え対応
シダ庭ほうき 高砂シダ庭ほうき高砂
399税込439
1個
翌々日出荷
繊維が太くコシが強いので荒く大きなゴミを掃くのに適しています
材質草/パルミラファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー、頭/ポリエチレン、チリトリ/ポリプロピレン幅(mm)250全長(mm)800アズワン品番64-4056-09繰り返し・詰め替え対応
高級手編み 座敷ボーキ 長柄 高砂高級手編み 座敷ボーキ 長柄高砂(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
全長(mm)1380材質ほうき草/竹柄TKG品番9-1343-1001TKG品番(2017)6-1201-1001繰り返し・詰め替え対応
柄付きたわし 高砂柄付きたわし高砂
439税込483
1個
当日出荷
自社提携工場にて生産している、最高級たわしです
材質毛/コイヤファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー幅(mm)100全長(mm)620アズワン品番64-4057-59繰り返し・詰め替え対応
庭ボーキ メヌエット 長柄 高砂庭ボーキ メヌエット 長柄高砂
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ナイロン素材なので水まわりの掃除にも安心です。
材質塩化ビニール全長(mm)1220材質(毛)ポリプロピレン材質(柄部)木芯ポリエチレンカバーアズワン品番64-4056-20TKG品番9-1344-0402TKG品番(2017)6-1202-0402繰り返し・詰め替え対応
通水レインボーブラシ 高砂通水レインボーブラシ高砂
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
水道ホースにつなげて、水を流しながら掃除することができます。
商品タイプ本体全長(mm)1360幅(mm)170材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)PP被膜鋼管材質(ヘッド)ポリエチレンアズワン品番64-4056-49TKG品番9-1371-1201TKG品番(2017)6-1229-1201繰り返し・詰め替え対応
ジョイントパイプクリーナー用ロッド 高砂ジョイントパイプクリーナー用ロッド高砂
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
HPM自在磁性ほうき 45cm 高砂HPM自在磁性ほうき 45cm高砂
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
繰り返し・詰め替え対応
HPM片手磁性ほうき 高砂HPM片手磁性ほうき高砂
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
繰り返し・詰め替え対応
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
HP片手ほうき ハード 0.6 高砂HP片手ほうき ハード 0.6高砂
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。
繰り返し・詰め替え対応
HPイタリアンほうき ソフト 0.4 長柄 高砂HPイタリアンほうき ソフト 0.4 長柄高砂
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
毛量が多く、自然でしなやかな掃き心地のほうきです。軽量で女性が使いやすい仕様になっています。
繰り返し・詰め替え対応
木柄シダデッキブラシ 高砂木柄シダデッキブラシ高砂(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
毛丈(mm)45全長(mm)1120材質(ブラシ部)パルミラファイバー材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
座敷ほうき短柄カバーさくら2 高砂座敷ほうき短柄カバーさくら2高砂(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
幅W×全長(mm)330×800材質草/ほうき草、柄/竹質量(g)約320幅W(mm)330繰り返し・詰め替え対応