カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,108)
  • バイク純正部品(9,188)
  • 制御機器(6,945)
  • 自動車純正部品(5,123)
  • 物流用品(2,944)
  • メカニカル部品(2,835)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,771)
  • 科学研究・開発用品(2,574)
  • 測定用品(2,262)
  • パソコン/周辺機器(1,902)
  • 切削工具(1,697)
  • 農業機械(1,612)
  • トラック純正部品(1,586)
  • 空調・照明・電設資材(1,488)
  • 電気材料(1,416)
  • 作業工具(1,373)
  • FA担当者のオススメ新商品(993)
  • ねじ・ボルト・釘(868)
  • 配管・水廻り設備部材(843)
  • 機構部品(840)
  • バイク部品(634)
  • 事務用品(621)
  • 家電(485)
  • 作業服(402)
  • 建築金物(371)
  • 店舗什器・備品(354)
  • 卓上消耗品(350)
  • 厨房用品(345)
  • 医療(344)
  • 研磨材(335)
  • 電動工具(319)
  • 学童・教育用品(314)
  • 船舶用品・漁業資材(290)
  • 防災用品(269)
  • 建材・エクステリア(262)
  • 清掃用品(253)
  • 塗料(247)
  • 介護用品(246)
  • 溶接用品(237)
  • 日用品(232)
  • オフィス家具(227)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(223)
  • 住設機器(206)
  • 保管用品(192)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(188)
  • 防犯用品(169)
  • 縫製用品(164)
  • フォークリフト・産機・建機用品(153)
  • 農業・園芸資材(152)
  • 食品・飲料(143)
  • 塗装・養生・内装用品(140)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(135)
  • 安全用品(132)
  • 梱包用品(131)
  • 自動車補修部品(125)
  • エンジン工具(120)
  • 測定関連サービス(119)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(114)
  • 測量用品(土木/建設)(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(108)
  • スプレー・オイル・グリス(108)
  • カー用品(105)
  • 安全標識(101)
  • 空圧工具(98)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • 救急・衛生(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(92)
  • クリーンルーム用品(86)
  • 洗剤・除去剤(84)
  • ヘルスケア(77)
  • 手袋(76)
  • 接着剤・補修材(73)
  • 自転車部品(70)
  • 鈑金・塗装(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(68)
  • 洗車・清掃(62)
  • バッテリー・電装(53)
  • 安全保護具(40)
  • 整備工具・収納(38)
  • テープ(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • マスク(26)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 農具(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「2×100」の検索結果

77,890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護手袋 02-100 重松製作所

    化学防護手袋 02-100

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
    用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
  • 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 02-100

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
    用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
    質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定

    デジタルノギス ミニ2 100mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
    仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • スナッピン小口バラNO.2 100本入 オート

    スナッピン小口バラNO.2 100本入

    オート(2件のレビュー)
    359税込395
    1箱(100本)
    当日出荷
    全長(mm)31グリーン購入法適合
  • マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell

    耐透過性手袋アルファテック 02-100

    Ansell
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
    用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

    エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
  • ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
    用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • No2x100mm (+) ドライバー エスコ

    No2x100mm (+) ドライバー

    エスコ
    595税込655
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • カラー上質封筒 角2・100枚 壽堂紙製品

    カラー上質封筒 角2・100枚

    壽堂紙製品(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ角2郵便番号欄なし窓枠なし
  • 162ISPHVDE 2X100 Wera

    162ISPHVDE 2X100

    Wera
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
    厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
  • スクリュードライバ+2X100 Pro-Auto

    スクリュードライバ+2X100

    Pro-Auto
    599税込659
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • SFJクラフト封筒 角2 100枚 サンフレイムジャパン

    SFJクラフト封筒 角2 100枚

    サンフレイムジャパン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    お徳用100枚パック。A4サイズが折らずにゆったり入る再生紙100%のクラフト封筒です。。横240mmx縦332mm
    用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。内容100枚
  • レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • 2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2本数1
  • エアシリンダ  CDBA2G100 SMC

    エアシリンダ CDBA2G100

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX100m

    大綱
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • カラーパック 角2 100G 色込 マルアイ

    カラーパック 角2 100G 色込

    マルアイ
    999税込1,099
    1パック(25枚)
    欠品中
    便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
    薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー寸法(mm)240×332サイズ角2坪量(g/m2)100郵便番号欄なし窓枠なし
  • # 2x100mm [+]ドライバー エスコ

    # 2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)205質量(g)73適合ねじM3-5商品構成単品
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • #2x100mm [+]ドライバー エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-2種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器

    一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
    仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
  • #2x100mm [+]ドライバー エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    3,280税込3,608
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0寸法(mm)軸長(L1;):100、全長(L2;):215商品構成単品
  • #2x100mm [+]ドライバー エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
    仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0質量(g)113商品構成単品
  • ピュアケント製図用紙A2 100枚入 エスケント

    ピュアケント製図用紙A2 100枚入

    エスケント
    10,980税込12,078
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
  • #2x100mm [+]ドライバー エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0商品構成単品
  • #2x100mm [+]ドライバー エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    力の入れやすいグリップ形状
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 直径2.0x100mm精密やすり(丸) エスコ

    直径2.0x100mm精密やすり(丸)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    直径(mm)2.0
  • ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
  • #2x100mm[+]ドライバー(ESD) エスコ

    #2x100mm[+]ドライバー(ESD)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    導電性グリップの為、静電気を逃します。
    仕様ESD商品構成単品
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560KB-2種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560A-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0x100mm ピンポンチ エスコ

    2.0x100mm ピンポンチ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MH-2
...