カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,603)
  • 自動車純正部品(5,726)
  • メカニカル部品(2,493)
  • 制御機器(1,922)
  • パソコン/周辺機器(1,422)
  • 農業機械(1,365)
  • 物流用品(1,309)
  • 切削工具(1,237)
  • 機構部品(881)
  • バイク純正部品(748)
  • 電気材料(447)
  • 空調・照明・電設資材(422)
  • 測定用品(357)
  • 油圧機器・油圧ホース(356)
  • FA担当者のオススメ新商品(340)
  • 科学研究・開発用品(298)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • バイク部品(269)
  • 建築金物(253)
  • 厨房用品(250)
  • 農業・園芸資材(170)
  • 作業工具(170)
  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 船舶用品・漁業資材(139)
  • 家電(132)
  • 防災用品(124)
  • 医療(121)
  • 自動車補修部品(111)
  • 事務用品(108)
  • 清掃用品(102)
  • オフィス家具(100)
  • 卓上消耗品(99)
  • 建材・エクステリア(94)
  • 店舗什器・備品(92)
  • カー用品(88)
  • 電動工具(86)
  • 溶接用品(78)
  • 保管用品(68)
  • 自転車部品(68)
  • 学童・教育用品(67)
  • 安全標識(64)
  • 研磨材(63)
  • トラック純正部品(56)
  • 住設機器(54)
  • 介護用品(52)
  • はんだ関連・静電気対策用品(50)
  • 防犯用品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • バッテリー・電装(43)
  • 空圧工具(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 梱包用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 作業服(28)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 安全用品(25)
  • 食品・飲料(25)
  • 縫製用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • 日用品(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 安全保護具(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 塗料(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • テープ(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • エンジン工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • 完成車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「-20°c」の検索結果

29,929件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー

    業務用スイーパー KM 70/20 C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    <メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
    用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • (MR20)C/LIGHTER ミツビシ

    (MR20)C/LIGHTER

    ミツビシ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ピストン (STD) 5KE-11631-20-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5KE-11631-20-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
  • ルミナ自動押出しガン KHA用 #20 Cプラグ 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガン KHA用 #20 Cプラグ

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番545-2012
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C

    三木プーリ
    15,102税込16,612
    1個
    4日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-C寸法d(mm)20寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)94寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×12
  • 5x20 C.S 京セラインダストリアルツールズ

    5x20 C.S

    京セラインダストリアルツールズ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-270A用パーツ
  • ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C イスカル

    ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
    用途小径、旋削加工用。
  • 5x20 C.S 京セラインダストリアルツールズ

    5x20 C.S

    京セラインダストリアルツールズ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • 5x20 C.S 京セラインダストリアルツールズ

    5x20 C.S

    京セラインダストリアルツールズ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • C016 20C003 100 12 AMPHENOL

    C016 20C003 100 12

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ショッピングカート ST20-C100 大和産業

    ショッピングカート ST20-C100

    大和産業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    従来のカートに比べて、幅がコンパクトになり、通路の狭い店舗様でも楽々切り返しが可能です。 上部はカゴが水平に置けるので、商品の偏りもありません。
    材質スチール幅(mm)ネスティング:134質量(kg)7.3表面処理カラーコーティングキャスター径(Φmm)101
  • 20 Series(20-C3SF) SMC

    20 Series(20-C3SF)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ6-20C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • ハンドカッター直線美TC-20CB5白 ニチバン

    ハンドカッター直線美TC-20CB5白

    ニチバン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • クリザール K-20C クリザールジャパン

    クリザール K-20C

    クリザールジャパン(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本(500mL)
    当日出荷
    成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
    用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)適合作物切り花希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
  • (ME020)C/METAL 050 三菱ふそう

    (ME020)C/METAL 050

    三菱ふそう
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • (ME020)C/METAL 025 三菱ふそう

    (ME020)C/METAL 025

    三菱ふそう
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • (ME020)C/METAL 100 三菱ふそう

    (ME020)C/METAL 100

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (ME020)C/METAL 075 三菱ふそう

    (ME020)C/METAL 075

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (D20C)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (D20C)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
  • エアスライドテーブル (MXQ20-20C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-20C~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • 20-C SMC

    20-C

    SMC
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
  • ハンドカッター直線美TC-20CB6黒 ニチバン

    ハンドカッター直線美TC-20CB6黒

    ニチバン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ロッド (13) 1316-46-020C MAZDA(マツダ)

    ロッド (13) 1316-46-020C

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • CTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593 cotta

    CTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    材質PPF寸法(mm)238×196×30容量本体レンジOK、耐熱130℃耐熱温度(℃)130適合フタ62603
  • (ME020)C0NNECT0R 三菱ふそう

    (ME020)C0NNECT0R

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • フック TF20C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF20C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC材質質量(g)78仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20C SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20C

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • 真空パッド (ZPT20C~) SMC

    真空パッド (ZPT20C~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20C) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20C)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-20C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)122山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)39最高使用温度(℃)90
  • キャップ 69669-20C00 スズキ

    キャップ 69669-20C00

    スズキ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • サンボックス #20C サンコー(三甲)

    サンボックス #20C

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別20Cフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×358×168
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-20C SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-20C

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動
...