カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,420)
  • 自動車純正部品(3,454)
  • 切削工具(662)
  • メカニカル部品(598)
  • 油圧機器・油圧ホース(588)
  • 制御機器(473)
  • バイク部品(233)
  • 機構部品(229)
  • バイク純正部品(192)
  • 農業機械(170)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • 医療(129)
  • 研磨材(124)
  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 電気材料(87)
  • 塗料(80)
  • 作業工具(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • オフィス家具(63)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 溶接用品(58)
  • 測定用品(58)
  • 自動車補修部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 物流用品(51)
  • 厨房用品(50)
  • 建築金物(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 家電(36)
  • トラック純正部品(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 自転車部品(28)
  • 電動工具(28)
  • 保管用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 防災用品(22)
  • カー用品(22)
  • 作業服(22)
  • 住設機器(21)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 介護用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 食品・飲料(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 安全保護具(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 縫製用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • エンジン工具(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「-80°c」の検索結果

15,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453 アネスト岩田岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
SUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントS25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
759税込835
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
579税込637
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
カゴAU-80C用 アイワ医科工業カゴAU-80C用アイワ医科工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1810921●外形寸法(取手・足寸法除):横264×奥185×高80mmアズワン品番67-3155-59
スプロケット NK80C KANA(片山チエン)スプロケット NK80CKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)15.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応
SON.hyx crystal glass グラッパ80 C425 アデリア(石塚硝子)SON.hyx crystal glass グラッパ80 C425アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(6個)
5日以内出荷
容量(mL)80高さ(mm)163口径(Φmm)37最大径(Φmm)60
(ME080)C00LER ASSY,0IL 三菱ふそう(ME080)C00LER ASSY,0IL三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(ME080)C0RE ASSY,RADIAT0R 三菱ふそう(ME080)C0RE ASSY,RADIAT0R三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
クロスノブ CK CK80C イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80Cイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)550タイプフェノール樹脂製D80S28D135下穴径(Φmm)Lf:10RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
仕出し弁当容器 MSD中仕切 80-80 C-1 黒 cotta仕出し弁当容器 MSD中仕切 80-80 C-1 黒cotta
14,980税込16,478
1枚(300枚)
4日以内出荷
材質MSD(マルチソリッド)寸法(mm)外寸:240×240×H36
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨチューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)コクヨ(65件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AHR80C イマオコーポレーション小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AHR80Cイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R30B18H40質量(g)290タイプフェノール樹脂製D80S25D135下穴径(Φmm)Lf:15H140下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,398税込1,538
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.125●標準ゲートチャージ @ Vgs:13 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷パッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)39000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,398税込2,638
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:5.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:21 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷パッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)158000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(24件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(400個)
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
色(本体)色(フタ)
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
BOLT,FLANGE 6MM  90100K80C00 ホンダBOLT,FLANGE 6MM 90100K80C00ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
フタAU-80C用 アイワ医科工業フタAU-80C用アイワ医科工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D2410801●外形寸法(取手・足寸法除):324×262mm●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-88
チューブファイルエコ コクヨチューブファイルエココクヨ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付きタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
319税込351
1袋(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08入数(枚)100
カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーションカラー封筒 ソフト100キングコーポレーション(12件のレビュー)
669税込736
1セット(100枚)
当日出荷
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,998税込3,298
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲーパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)178000材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.55最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(11件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
レバッチファイル コクヨレバッチファイルコクヨ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80CLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
6日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
Microchip マイコン AT80, 40-Pin PDIL AT80C51RD2-3CSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT80, 40-Pin PDIL AT80C51RD2-3CSUMMICROCHIP
4,198税込4,618
1袋(5個)
5日以内出荷
8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。
仕様ファミリー名 = AT80パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bit最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
袋入りクリアーストロー 18CM 80本 サンナップ袋入りクリアーストロー 18CM 80本サンナップ
119税込131
1パック(80本)
当日出荷
長さ(mm)180外装あり商品タイプフレックスストロー直径(Φmm)5入数(個)80
三次元用エクステンション/MS2-EXT80C Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション/MS2-EXT80CMitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908887
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
...