カテゴリ

  • 機構部品(388)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 制御機器(149)
  • 測定用品(117)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 研磨材(101)
  • 電気材料(70)
  • 作業工具(39)
  • 事務用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 電動工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 建築金物(14)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1mm 線」の検索結果

1,409件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス線 WAKI(和気産業)

    ステンレス線

    WAKI(和気産業)(64件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷
    強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
    用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • ピアノ線 WAKI(和気産業)

    ピアノ線

    WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    硬くて強いがバネのような反発がある。
    用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
  • 硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    硬質ステンレス線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10
  • ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ピアノ線 10本入

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
  • 硬鋼線 TRUSCO

    硬鋼線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質鉄
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    欠品中
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
    仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657アズワン品番67-5520-57
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻(1巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
    用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • エナメル線 0.4mm×10m オーム電機

    エナメル線 0.4mm×10m

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    工作用のエナメル線です
    長さ(m)10太さ(mm)0.4
  • ニクロム線 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ニクロム線

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電気実験に使用するニクロム線
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付 チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付

    チバ・テクノ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
  • ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ

    ノズルクリーナーピン(火口掃除針)

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(13本)
    当日出荷
    携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
    用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(18件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)D155×W155×H30内径(Φmm)120
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(14件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 罫線引き粘着テープ パイロット

    罫線引き粘着テープ

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類ボードアクセサリーテープ長さ(m)16.4
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • ネジリブラシ(ステンレス撚り線) インダストリーコーワ

    ネジリブラシ(ステンレス撚り線)

    インダストリーコーワ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
    用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。材質軸:SS400軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500毛材ステンレス(SUS304)線径(mm)0.102018年トラスコ掲載ページ5 1405
  • カロリーメーター用ニッケル点火線 伊藤製作所(粉砕機)

    カロリーメーター用ニッケル点火線

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
    付属品純ニッケル線寸法(mm)Φ0.1×120
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥1,292税込¥1,421
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • エンド型ブラシ硬綱線 TRUSCO

    エンド型ブラシ硬綱線

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1毛材硬鋼線
  • 平型ブラシ硬綱線 TRUSCO

    平型ブラシ硬綱線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥389税込¥428
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KFC細径3心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径3心並列線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.1植付(mm)20
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス

    TOHO(トーホー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス

    TOHO(トーホー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。