カテゴリ
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(5)
- ニチフ(4)
- TRUSCO(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(3)
- Seeed Studio(3)
- CBC(computar)(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TORAY(東レ)(1)
- 三商(1)
- 近藤製作所(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- VISHAY(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
エコロジープロダクト
「0.3y-3」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(60個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%
VISHAY¥529税込¥5821袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)41日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ
CBC(computar)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ
CBC(computar)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷質量(g)320センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
SA-010D デジタル恒温用温度調節器
三商¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ110出力容量MAX15A本体寸法(mm)幅80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ジルコニアボール トレセラム (R)
伊藤製作所(粉砕機)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
AI 顔認証端末7インチ Felica対応
HIKVISION(ハイクビジョン)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入
伊藤製作所(粉砕機)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
Grove-調整可能PIRモーションセンサー
Seeed Studio¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー。最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-miアズワン品番67-0383-46
Grove-ミニPIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。アズワン品番67-0394-50
Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール トレセラム (R)
TORAY(東レ)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途:電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料。仕様●ヤング率:210~220GPa●曲げ強さ:1000MPa●硬度(ビッカース硬さ):HV1150-1200●平均結晶粒径(μm):0.3~0.4材質ジルコニア直径(Φmm)0.05化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18
クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB
近藤製作所¥87,020税込¥95,7221個16日以内出荷樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。シンプル構造による低価格を実現。2方爪、3方爪の選択が可能。仕様●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°サイズ0.5AシリーズQRB可搬質量(kg)4(センタリング復帰許容負荷)移動量(mm)X-Y方向:±1




![0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919984-180219-02.jpg)