カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「01461-00021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200
椿本チエイン¥2,898税込¥3,1881リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
スチール製ローラコンベヤR5723D型1500LX R5723DX1500Lシリーズ
マキテック¥88,980税込¥97,8781台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用