カテゴリ
- 保管用品(19)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「01561-00481」の検索結果

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷から8日以内出荷色グレー高さ(mm)1811棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様基本型色グレー高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X4付
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3788高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-64外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷から8日以内出荷重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様基本型色グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
SM3型SUS棚 単体
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質(本体)ステンレス材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)均等耐荷重(kg/段)300
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から8日以内出荷亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式色シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプ
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック連結
ナイキ¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷基本型のラックに増結して使用する商品のため、単体では使用不可です。 ・基本型のラックが現地に納品済みとして、連結する場合はレイアウト等により費用・納期が変わります。 また設置までの場合、既存商品の棚に置いてあるものを空にして頂く必要があります。タイプ連結タイプ均等積載量(kg/段)【棚板】300