カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「05-05-3210」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (86050)テレビジョン アンテナASSY トヨタ

    (86050)テレビジョン アンテナASSY

    トヨタ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • AC200V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC200V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC100V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7290-34
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7292-53
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
    仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:108mmアズワン品番65-7291-51
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.55 kW ACモータ

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7294-29
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ

    SIEMENS
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
    仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm●コード番号:136-8118アズワン品番65-7286-23
  • Siemens インバータ SINAMICS V20 SIEMENS

    Siemens インバータ SINAMICS V20

    SIEMENS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
  • ストツパーB BIGM(丸山製作所)

    ストツパーB

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ部品名称ストツパーB図解NoRBL300S-1 ホンタイ部品_No.5、BL3210JP 本体部品_No.5、RBL300S ホンタイ部品_No.5、BL3200JP 本体部品_No.5、RBL300 ホンタイ部品_No.5
  • 精密ボールネジ(BNF形) THK

    精密ボールネジ(BNF形)

    THK
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷