カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)

「07maa-pr70100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タペットアジャストレンチ(□型) KITACOタペットアジャストレンチ(□型)KITACO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
レンチ ホンダレンチホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
タペットアジャストレンチ(-型) KITACOタペットアジャストレンチ(-型)KITACO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ一型アジャストスクリュー対応主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリューナット対辺(mm)8/9
タペットアジャストレンチSET KITACOタペットアジャストレンチSETKITACO(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(204件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ボルテックスソケット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットSIGNET(シグネット)
279税込307
1個
翌日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、 ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAY DAYTONA(デイトナ)タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAYDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ8mm/9mm主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
スーパー HSソケット(12角) スーパーツールスーパー HSソケット(12角)スーパーツール(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
シックネスゲージ シンワ測定シックネスゲージシンワ測定(66件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
(12030)タペットカバーパッキンセット ホンダ(12030)タペットカバーパッキンセットホンダ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴースルーソケット10mm Pro-Autoゴースルーソケット10mmPro-Auto(2件のレビュー)
509税込560
1個
3日以内出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番853-1371
タペットアジャスティング(3Y1) 90890-01311 YAMAHA(ヤマハ)タペットアジャスティング(3Y1) 90890-01311YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
ソケットレンチ セット モノタロウソケットレンチ セットモノタロウ(63件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13点組)
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
ゴースルーソケット14mm Pro-Autoゴースルーソケット14mmPro-Auto(3件のレビュー)
599税込659
1個
欠品中
二面幅(mm)14トラスコ品番853-1373
ラチェットめがねヘッド用ソケット KTCラチェットめがねヘッド用ソケットKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
459税込505特価
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
軸交換式レースウェイソケット MUST TOOL軸交換式レースウェイソケットMUST TOOL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。二面幅(mm)17全長(mm)110材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)147穴角6角ソケット形状レースウェイ
デュアルドライブソケットセット SK11デュアルドライブソケットセットSK11(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
ラチェットめがねヘッドセット KTCラチェットめがねヘッドセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
ソケットレンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットレンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。 収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。 ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。 振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。 取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。