カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「08007587」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
24,231税込26,654
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業(9件のレビュー)
取扱い終了
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途工作機械、精密機器、家電、自動車部品等の緩衝材