カテゴリ

  • 塗料(128)
  • 食品・飲料(91)
  • 日用品(43)
  • 鈑金・塗装(42)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 卓上消耗品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 医療(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/12 缶」の検索結果

関連キーワード
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸缶手なし 好川産業

    丸缶手なし

    好川産業(22件のレビュー)
    189税込208
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 空き缶無地 インダストリーコーワ

    空き缶無地

    インダストリーコーワ(58件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    317税込349
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • 丸缶手付 好川産業

    丸缶手付

    好川産業(14件のレビュー)
    429税込472
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 水性用丸缶 アサヒペン

    水性用丸缶

    アサヒペン
    329税込362
    1缶
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板タイプ取手無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    549税込604
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    1,376税込1,514
    1個
    当日出荷
  • 防毒マスク GM76-s 重松製作所

    防毒マスク GM76-s

    重松製作所(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
  • 一斗缶切りクラシック スーパーキム TKG

    一斗缶切りクラシック スーパーキム

    TKG(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
    材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC質量(g)90寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48レバー長さ(mm)77TKG品番9-0592-0101
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ

    塗料缶 EA508TMシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    材質ブリキ(スチール)
  • 250cc 塗料缶(スチール製) エスコ

    250cc 塗料缶(スチール製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1袋(9個)
    当日出荷
    塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
  • ゴムのり マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり

    マルニ(マルニ工業)(62件のレビュー)
    349税込384
    1缶(85mL)
    当日出荷
    ノントルエンタイプ
    用途自転車パンク修理用
  • ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付

    土井金属化成
    5,998税込6,598
    1箱(12個)
    当日出荷
    土井金属製ガソリン缶専用部品です。
    トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

    エスコ
    21,300税込23,430
    1台
    翌日出荷
    。ペール缶を移動させるキャリーになります。
    仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    23,980税込26,378
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    23,980税込26,378
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル

    ポリカーム(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • ペール缶バンド エスコ

    ペール缶バンド

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
    危険物の類別非危険物
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    99,980税込109,978
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    99,980税込109,978
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に付属品延長ノズル15cm仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅

    ポリカーム
    63,980税込70,378
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • 濃縮缶スープ ミネストローネ キャンベル

    濃縮缶スープ ミネストローネ

    キャンベル
    4,598税込4,966
    1セット(305g×12個)
    翌日出荷
    3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 お水を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)のお水を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。
    用途3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 お水を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)のお水を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。
  • 濃縮缶スープ クラムチャウダー キャンベル

    濃縮缶スープ クラムチャウダー

    キャンベル(1件のレビュー)
    4,598税込4,966
    1セット(305g×12個)
    翌日出荷
    3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 牛乳を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)の牛乳を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。
    用途缶の切り口で手を切らないようご注意ください。開缶後はお早めにお使いください。製造には十分注意をしておりますがごくまれにクラム由来の砂が入っている事があります。本製品で使用しているクラムはえびが混ざる漁法で採取しております。本製品は原材料などに由来し味や色粘度に差が出ることがあります。
  • 明治屋 おいしい缶詰 国産金目鯛のブイヤベース風 85g 明治屋

    明治屋 おいしい缶詰 国産金目鯛のブイヤベース風 85g

    明治屋
    8,198税込8,854
    1箱(85g×12個)
    翌日出荷
    用途天然の金目鯛を白ワインやハーブを加えて煮込み、魚介の旨みが凝縮したブイヤベース風に仕上げました。開けるだけで一品料理が楽しめるグルメな缶詰です。素材のおいしさを引き出す下ごしらえにまでこだわり、具材はもちろん味わい深いソースまでご満足いただけるよう仕上げています。
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(50mL×12本)
    当日出荷
    R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 無地缶 プチ缶ソフト シモジマ

    無地缶 プチ缶ソフト

    シモジマ
    2,698税込2,968
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    お店や商品のイメージに合わせて色を選べる人気の缶です。オリジナルパッケージ制作時に、スクリーン印刷のベースの缶としても便利です。
    材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)64×45商品タイプ中蓋なし
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅

    ポリカーム
    68,980税込75,878
    1箱(300mL×12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • 濃縮缶スープ クリームパンプキン キャンベル

    濃縮缶スープ クリームパンプキン

    キャンベル
    4,598税込4,966
    1セット(305g×12個)
    翌日出荷
    3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 牛乳を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)の牛乳を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。
    用途缶の切り口で手を切らないようご注意ください。開缶後はお早めにお使いください。
  • 濃縮缶スープ クリームマッシュルーム キャンベル

    濃縮缶スープ クリームマッシュルーム

    キャンベル
    4,598税込4,966
    1セット(305g×12個)
    翌日出荷
    3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 牛乳を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)の牛乳を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。
    用途缶の切り口で手を切らないようご注意ください。開缶後はお早めにお使いください。
関連キーワード
...