カテゴリ
- 制御機器(13,072)
- 汎用ロジック(3,087)
- 固定抵抗器(5,838)
- 学童・教育用品(45)
- 電気/電流/磁界(14)
- その他学童用実験器具/実験用品(12)
- 測定用品(510)
- はんだ関連・静電気対策用品(270)
- 科学研究・開発用品(224)
- 家電(211)
- 安全用品(195)
- 電気材料(117)
- パソコン/周辺機器(110)
- クリーンルーム用品(81)
- カー用品(69)
- 防犯用品(68)
- 安全靴・作業靴(55)
- 整備工具・収納(39)
- 測定関連サービス(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 作業工具(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 手袋(24)
- 作業服(23)
- バイク部品(21)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- テープ(16)
- 接着剤・補修材(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 物流用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 事務用品(12)
- 保管用品(9)
- 塗料(9)
- 溶接用品(7)
- 防災用品(7)
- 住設機器(7)
- 機構部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- VISHAY(1,498)
- ARCOLECTRIC(19)
- RS PRO(869)
- KOA(776)
- ケニス(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,423)
- 釜屋電機(136)
- ARCOL(OHMITE)(490)
- BOURNS(653)
- KEMET(210)
- MURATA(村田製作所)(176)
- omron(オムロン)(142)
- onsemi(149)
- Panasonic(パナソニック)(1,891)
- TAKMAN(121)
- WURTH ELEKTRONIK(421)
- YAGEO(1,806)
- アズワン(142)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(281)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「1ω」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5%
RS PRO(2件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 1Ω 5W ±5%
KOA¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%
VISHAY¥479税込¥5271個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1%
VISHAY¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%
VISHAY¥679税込¥7471個欠品中仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω
ARCOLECTRIC¥13,980~税込¥15,378~1袋(20個)当日出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,1Ω,±5%
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)3日以内出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1Ω 2W ±5%
VISHAY¥419税込¥4611袋(10個)3日以内出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1%
VISHAY¥719税込¥7911個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥599税込¥6591袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥39税込¥431本5日以内出荷仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-52
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5%
VISHAY(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥839税込¥9231個当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm。全体の幅 = 16.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 1kW 1Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mmアズワン品番65-7178-31
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 1Ω 1W ±5%
KOA¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,1Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シリーズTE定格電力(W)750抵抗(Ω)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,2.5kW,1Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長(mm)600シリーズTE定格電力(W)2.5k抵抗(Ω)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 1Ω 2W ±5%
KOA¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1Ω 1W ±5%
VISHAY¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1Ω 3W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±0.5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mmTE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 1Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)1
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 1Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)1入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
...




































![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)

![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)