カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31,197)
  • 自動車純正部品(17,866)
  • 制御機器(14,381)
  • バイク純正部品(12,903)
  • 農業機械(9,865)
  • 科学研究・開発用品(8,711)
  • 作業工具(7,658)
  • 配管・水廻り設備部材(7,088)
  • オフィス家具(6,671)
  • ねじ・ボルト・釘(5,703)
  • メカニカル部品(5,360)
  • パソコン/周辺機器(5,279)
  • トラック純正部品(4,914)
  • 切削工具(4,679)
  • 測定用品(4,155)
  • バイク部品(3,629)
  • 空調・照明・電設資材(2,879)
  • 物流用品(2,696)
  • 電気材料(2,497)
  • 機構部品(2,434)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,334)
  • 事務用品(2,056)
  • 建築金物(1,991)
  • 家電(1,708)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,692)
  • 店舗什器・備品(1,533)
  • 空圧工具(1,406)
  • 建材・エクステリア(1,385)
  • 船舶用品・漁業資材(1,367)
  • 学童・教育用品(1,345)
  • 作業服(1,263)
  • 厨房用品(1,163)
  • 卓上消耗品(1,118)
  • 自動車補修部品(1,073)
  • 医療(1,024)
  • 安全標識(1,005)
  • 塗料(927)
  • 日用品(916)
  • 防犯用品(899)
  • 保管用品(868)
  • 電動工具(844)
  • 清掃用品(824)
  • 塗装・養生・内装用品(809)
  • 介護用品(800)
  • 溶接用品(764)
  • 食品・飲料(760)
  • 防災用品(690)
  • 洗剤・除去剤(688)
  • 研磨材(684)
  • カー用品(649)
  • 農業・園芸資材(625)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(597)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(557)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(532)
  • 安全用品(513)
  • 縫製用品(454)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(420)
  • トラック用品・パーツ(405)
  • 接着剤・補修材(372)
  • クリーンルーム用品(359)
  • スプレー・オイル・グリス(351)
  • 救急・衛生(345)
  • 洗車・清掃(338)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(331)
  • 整備工具・収納(306)
  • 梱包用品(305)
  • タイヤ・足回り(281)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(271)
  • はんだ関連・静電気対策用品(238)
  • 自転車部品(238)
  • 自動車用オイル・ケミカル(230)
  • 手袋(221)
  • 住設機器(215)
  • ヘルスケア(215)
  • 測量用品(土木/建設)(213)
  • バッテリー・電装(200)
  • テープ(194)
  • 安全保護具(187)
  • 測定関連サービス(186)
  • 鈑金・塗装(158)
  • エンジン工具(143)
  • トラック輸送・安全用品(126)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(115)
  • フォークリフト・産機・建機用品(115)
  • 理美容(94)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(74)
  • マスク(69)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(65)
  • 安全靴・作業靴(55)
  • 農具(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(48)
  • ガレージ機器・整備設備(44)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 完成車(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 進物(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)

「1 1/4」の検索結果

203,934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
1・1/4" パイプエキストラクター エスコ1・1/4" パイプエキストラクターエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-12
Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット エスコRc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケットエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-30
1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA462DW-12
シリコンラバーモールド    1 1/4インチ アキュラシリコンラバーモールド 1 1/4インチアキュラ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
タイプ1 1/4インチ
Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" キャップ(ステンレス製)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)30アズワン品番64-7854-56ねじ径Rc1・1/4”
Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコRc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-30
Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコRc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-112
1-1/4” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1-1/4” フレアノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
R1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップル エスコR1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップルエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432ND-30
1・1/4” 組フランジ用パッキン エスコ1・1/4” 組フランジ用パッキンエスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-112
1・1/4インチ PTニップル エスコ1・1/4インチ PTニップルエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-12
スタッドジョイント Φ40-1 1/4 日東工器スタッドジョイント Φ40-1 1/4日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番814-7639
Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ エスコRc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-212
R1・1/4"xR1・1/4" 砲金丸ニップル エスコR1・1/4"xR1・1/4" 砲金丸ニップルエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
形状丸ニップルエスコ品番EA432NG-30
Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-12A
1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1・1/4”/150mm ウォーターポンププライヤー エスコ1・1/4”/150mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,570税込6,127
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150エスコ品番EA531EG-150
1・1/4” ストレーナー エスコ1・1/4” ストレーナーエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-12
R 1・1/4” プラグ エスコR 1・1/4” プラグエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-112
1・1/4- クイックカップリング エスコ1・1/4- クイックカップリングエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)エスコ品番EA462DL-12サイズ1・1/4”耐圧(MPa)1
ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ 麻場ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ麻場
959税込1,055
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/4適合ホース径(Φmm)32
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
127,300税込140,030
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア)エスコ
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-12形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4”xRc  1”  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xRc 1” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-12A
1・1/4" フート(青銅製) エスコ1・1/4" フート(青銅製)エスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/4"
1・1/4"  エキスパンダーヘッド エスコ1・1/4" エキスパンダーヘッドエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA208D-12
Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)55対辺(mm)69最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1”・1/4”
Rc1・1/4" エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
R1・1/4" 砲金プラグ エスコR1・1/4" 砲金プラグエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432NL-30
Rp1・1/4”ソケット(ステンレス製) エスコRp1・1/4”ソケット(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-12A
1インチ1/4 ボールバルブ エスコ1インチ1/4 ボールバルブエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1・1/4インチ PTソケット エスコ1・1/4インチ PTソケットエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-12
3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ3/4"DRx1・1/4" ソケットエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):30.5ソケット部外径(d1:mm):44.5質量(g)339全長L(mm)58外径(Φmm)44.5寸法t1(mm)22寸法t2(mm)32.6差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/4
1・1/4” 溶接 90°エルボ エスコ1・1/4” 溶接 90°エルボエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
形状90°エルボエスコ品番EA469GA-12
1・1/4” スイングチャッキバルブ エスコ1・1/4” スイングチャッキバルブエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AA-12
1/2"sqx1・1/4"  ソケット エスコ1/2"sqx1・1/4" ソケットエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617ZB-17
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
1・1/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/4"
...