カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
「1-1318119-3」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
コネクタ ハウジング レセプタクル 6 ポジション 2.5MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個31日以内出荷仕様製品群:Dynamic D-2000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:D-2100D Dynamic シリーズ コネクタ 色:ブラック コンタクト数:6アズワン品番65-1507-15