カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(11)
- アズワン(5)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- カクダイ(2)
- コーニング(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FALCON(1)
- ケニス(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- ラブコン(1)
- CEJN(セイン)(1)
- レオナ(1)
- ブランドをもっと見る
「1-1512-02」の検索結果

シリンジフィルター
アズワン¥18,400税込¥20,2401個当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600~税込¥22,660~1ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
遠沈管(自立タイプ)
レオナ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷スカート付きなので自立します。材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
遠沈管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(50本)当日出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)当日出荷親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
シリーズ115
CEJN(セイン)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から12日以内出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(300本)ほか3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態ラック入
コニカルチューブ(ファルコン)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1箱(500本)翌日出荷密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
遠沈管(発泡スチロールラック入)
Simport¥34,980~税込¥38,478~1箱(500本)当日出荷から翌々日出荷内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛2.5~50ml材質(フタ)PE(ポリエチレン)サイズ(mm)Φ30×118
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
超硬カッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥52,980税込¥58,2781セット(25本)3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ8
鈴木ブロンズ継手¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HLM R3/8×Φ8●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:8Φ●ホース内径:6~7.5●適合スパナ袋ナットH1:16●全長A1:55●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001512アズワン品番67-4859-26
冷蔵・冷凍用LEDモジュール
DNライティング¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷から21日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥78,980税込¥86,8781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥92,980税込¥102,2781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LEDモジュール
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
冷蔵・冷凍用LEDモジュール
DNライティング¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷から21日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
LEDモジュール
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ