カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1-171822-2」の検索結果

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1-171822-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461袋(10個)欠品中長さ(mm)31.9幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から6日以内出荷種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン色自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.9幅(mm)6.7ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート