カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • トラック純正部品(1)

「1-480700-0」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480700-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480700-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43税込47
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)14.73幅(mm)28.3ピッチ(mm)6.35極数3シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状プラグ
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ

    ワイドミュラー
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43税込47
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (27148)DOOR PANEL 三菱ふそう

    (27148)DOOR PANEL

    三菱ふそう
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷